カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)

「cc-9030」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
30,880税込33,968
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP
ブラウン シェーバー替刃 P&Gブラウン シェーバー替刃P&G
11,900税込13,090
1個
予約販売
シリーズ9専用替刃。圧倒的に緻密に設計された2つのトリマー緻密に設計されたトリマー。従来シリーズ9より35%広く、30%薄くなったことによりより多くの種類のヒゲを捕らえることを可能にする。ディープキャッチ網刃 特許をもつディープキャッチ網刃はトリマーでプレカットしたひげを確実に短くカットします。900パターンの網目は肌を守りながら深剃りを実現します。
対応機種Series 9:9345S-V、9477CC、9487CC-V、9467CC、9450CC、9435S-V、9477CC-V、9467CC-V、9450CC-V、9292CC、9415S-V、9415S、9030S、9040S、9050CC、9070CC、9075CC、9090CC、9090CCE2、9093S、9095CC、9240S、9240S-P、9242S、9250CC、9250CC-P、9260S、9260S-P、9280CC、9280CC-P、9290CCE4、9292CC、9293S、92商品タイプ替え刃