カテゴリ
- 制御機器(410)
- オフィス家具(400)
- メカニカル部品(138)
- FA担当者のオススメ新商品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 切削工具(66)
- バイク部品(43)
- バイク純正部品(31)
- パソコン/周辺機器(25)
- 自動車補修部品(23)
- 測定用品(18)
- 自動車純正部品(16)
- 作業服(16)
- トラック用品・パーツ(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 機構部品(6)
- 医療(6)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(398)
- MURATA(村田製作所)(214)
- 黒田精工(120)
- SMC(99)
- YAGEO(81)
- KEMET(23)
- 京セラ(21)
- エスコ(17)
- ホンダ(17)
- サンドビック(15)
- HONESTIES(15)
- Kawasaki(13)
- ParkerTAIYO(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- 雅(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- brembo(10)
- 日研工作所(9)
- カラークリエーション(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cc0006」の検索結果

キャストソーCC6用ブレード
SIGMAX(シグマックス)¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000042医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストソーCC6
日本シグマックス¥259,800税込¥285,7801組(1台)7日以内出荷モーターの振動が手首に伝わりにくく、作業がスムーズに行えます。スピード設定は、低速と高速の2段階。上下に入れては出してを繰り返します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000054医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストソーCC6用丸刃ブレード
SIGMAX(シグマックス)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷使いやすさを重視した設計により、手首への負担を軽減します。 患者さんの不安感を減少する、扇形ブレードを採用しました。 低速と高速の2段階のスピード調節スイッチを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000042医薬品医療機器等法一般医療機器
Jabra カールコード CC6 (特定電話機用ヘッドセットカールコード反転)
Jabra¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC6カールコード(8800-01-06)が使用できる主なメーカーについては、パナソニック、NTTのボタン電話となります。
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。効率 86%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻
ニトムズ¥989税込¥1,0881個当日出荷長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 6W, CC6-2412SF-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 22.86mm。最低温度 = -40℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9.0 V dc, 6W, CC6-0512DF-E
TDKラムダ¥29,980税込¥32,9781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 0.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。出力電圧調整範囲 = 3%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 500V。幅 = 22.8mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 600mV。効率 = 0.82℃RoHS指令(10物質対応)対応
エコ牛乳90CC 6本箱
cotta¥2,898税込¥3,1881セット(10枚)3日以内出荷牛乳瓶(商品コード:9037)が4つ入る箱です※上部2cm空間あり。 底に組み立て図の印字、また箱上部に「要冷蔵」の印字があります。材質エコパッケージ寸法(mm)158×105×H125
ワンタッチロックスマートフォンホルダー CC-6
TNK工業(SPEEDPIT)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ホルダー本体にスマホを置くだけ!!で完全自動ロック。脱落防止シリコンバンド付き。お好みの高さ・角度に調節可能なボールジョイント式。対応スマホサイズは約4.5~7.2インチ
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-6
EATON(イートン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)6![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥319~税込¥351~1パック当日出荷から15日以内出荷用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂
ルアーロックシリンジ 241 6CC 50ホン
プレミアムプラスジャパン¥2,998税込¥3,2981箱9日以内出荷ディスポで使えるルアーロックシリンジです。ルアーロック式なのでチップが外れません。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00095医薬品医療機器等法一般医療機器
吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)
スギヤマゲン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20枚)当日出荷水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。アズワン品番62-9826-27
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 53.6Ω ±0.1%, YR1B53R6CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗53.6Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 80.6kΩ ±0.1%, YR1B80K6CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗80.6kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.06kΩ ±0.1%, YR1B8K06CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗8.06kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC50
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2![After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版 翔泳社](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602945-191226-02.jpg)
After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版
翔泳社¥3,400税込¥3,7401冊11日以内出荷定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。10年愛され続けてきた、「逆引きデザイン事典シリーズ」が増補改訂版となって新登場です。モーショングラフィックスとビジュアルエフェクトの定番ツール、AfterEffects。本書は、AfterEffectsCC(およびCS6)を使うあらゆる現場で、誰もがよくとまどいがちなこと、さらにこんなことができたらと思うことを中心に、知りたいところだけがすぐに引ける大事典です。基本から「タイムライン」「アニメーション」「マスク編集」「エクスプレッション」「仕上げ」「出力」、さらに「作業環境のカスタマイズ」や「効率アップ術」まで、映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく伝授します。さらにCCの新たに加わった機能についても解説しています。初心者からプロまで、映像制作に関わる方必携の一冊です。本書はCC2017(2017年4月リリース)をベースに制作しています。〈あらゆる「ああしたい」「こうしたい」にお応えします!〉・基本操作をおぼえたい・動画編集を自前でしたい・映像編集を学びたい・便利な使い方で作業効率を上げたい・知りたいことだけサクっと調べたい・CCの最新機能が知りたい…etc.〈目次〉第1章素材の読み込みと管理第2章コンポジションの作成と設定第3章タイムラインに素材を配置第4章基本アニメーション第5章テキストアニメーション第6章シェイプレイヤー第7章3Dアニメーション第8章高度なアニメーション第9章マスク・トラックマット第10章エクスプレッション第11章エフェクト第12章仕上げと出力〈便利なリファレンス付〉・CC新機能リファレンス・ツールリファレンス・ワークスペースリファレンス・パネルリファレンス・AfterEffectsCC/CS6エフェクト早見表初版年月2017/10/01分類専門判型B5ページ数367ジャンル電子通信著者名高木和明
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781本当日出荷カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
6Vモンキー88cc ボアアップキット(ノーマルヘッド)
SHIFTUP(シフトアップ)¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷特殊鍛造丸材から削り出されたオリジナル鍛造削り出しピストン。材質、応力分布がより均等な為、優れた耐久性を誇ります。シリンダーヘッドの仕様に合わせて設計。 高い精度と信頼のTP製ピストンリング。 WPC処理済みパーツの採用。金属表面処理の一種で、金属疲労強度向上と摺動性向上を主目的として処理されています。主な適合車種6V モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1510400)/ベンリィCD50(CD50-1100001-1330600)/ダックス(ST50-6300022-6346265)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 80.6Ω ±0.1%, YR1B80R6CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗80.6Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 22.6Ω ±0.1%, YR1B22R6CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗22.6Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 57.6kΩ ±0.1%, YR1B57K6CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗57.6kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
...






















![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)






![After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版 翔泳社](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602945-191226-02.jpg)