カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「cc0006」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープモノCC6 トンボ鉛筆修正テープモノCC6トンボ鉛筆
579税込637
1セット(3個)
当日出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 013繰り返し・詰め替え対応
Jabra カールコード CC6 (特定電話機用ヘッドセットカールコード反転) JabraJabra カールコード CC6 (特定電話機用ヘッドセットカールコード反転)Jabra
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC6カールコード(8800-01-06)が使用できる主なメーカーについては、パナソニック、NTTのボタン電話となります。
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻 ニトムズコロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻ニトムズ
899税込989
1個
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
LGA115x用 CPUクーラー CC-06S アイネックスLGA115x用 CPUクーラー CC-06Sアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LGA115x用静音ファン搭載CPUクーラーです。
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
459税込505特価
1パック
当日出荷から15日以内出荷
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂
吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)スギヤマゲン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20枚)
当日出荷
水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
アズワン品番62-9826-27
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
カラーホルダー テージーカラーホルダーテージー(9件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラックアイネックス
779税込857
1個
当日出荷
USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
修正テープ モノCC トンボ鉛筆修正テープ モノCCトンボ鉛筆(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
テープ長さ(m)6エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
調色セット ヨトリヤマ(世取山)調色セットヨトリヤマ(世取山)(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530カラークリエーション(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK/BCI-331XLBK/BCI-331XLC/BCI-331XLM/BCI-331XLY/BCI-331XLGY 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,130税込4,543特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
受話器用カールコード(ストレート結線) エスコ受話器用カールコード(ストレート結線)エスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
仕様4極4芯伸長(m)2(収縮時:0.3)
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
JL-CCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
チェーンキャッチ 水本機械製作所チェーンキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ニオイノンノ スプレーパック  500ccボトル付 フローラニオイノンノ スプレーパック 500ccボトル付フローラ
969税込1,066
1セット(6cc×4本)
当日出荷
「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
ライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー ユニ・チャームライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパーユニ・チャーム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(24枚)
当日出荷
寝姿勢のすきまモレを防いでモレ安心の尿とりパッド●「足ぐりフィットギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「おしり幅広設計」と最長64cm※1の大判サイズでおしりをすっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「かんたん装着ライン」が交換時の目印になるので、まっすぐ装着できてモレずに安心。●たっぷり6回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※2配合。<以下注釈>※1ライフリーパッド内で最長※2アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約6回分(約900cc)を吸収します。(長さ64cmx巾30cm)医療費控除対象品
用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象タイプ夜用スーパー寸法(mm)280×600吸収量おしっこ約6回分吸収量(mL)900
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルIDプリンタ MK3000 CanonケーブルIDプリンタ MK3000Canon(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W関連資料(0.6MB) (0.5MB)表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプ カラークリエーションインクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプカラークリエーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン IC6CL80L 対応プリンタ:EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ カラークリエーションSAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプカラークリエーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン SAT-6CL EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
マイクロエアーグラインダー スーパーツールマイクロエアーグラインダースーパーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方供給空気圧力(MPa)0.6