カテゴリ
- オフィス家具(365)
- 制御機器(235)
- メカニカル部品(100)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- 切削工具(43)
- バイク部品(25)
- 自動車純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自動車補修部品(20)
- トラック用品・パーツ(12)
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バッテリー・電装(6)
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(360)
- YAGEO(204)
- 黒田精工(96)
- SMC(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- TDKラムダ(12)
- 雅(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- brembo(9)
- サンドビック(8)
- エスコ(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- ホンダ(5)
- ワルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- タンガロイ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- イトーキ(4)
- SANDVIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cc0009」の検索結果

Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット6巻
ニトムズ¥4,998税込¥5,4981箱(6巻)当日出荷長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。用途強接着(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)20.4巻数115巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
PPスクリュースピッツ 9cc
グローバルサイエンス¥19,980~税込¥21,978~1箱(20袋×50本)ほか10日以内出荷ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9Ω ±0.1%, YR1B90R9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 9.09kΩ ±0.1%, YR1B9K09CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗9.09kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 16.9kΩ ±0.1%, YR1B16K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗16.9kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 30.9kΩ ±0.1%, YR1B30K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗30.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.9kΩ ±0.1%, YR1B24K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗24.9kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 54.9kΩ ±0.1%, YR1B54K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗54.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, YR1B49K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗49.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
パリ オールドファション 9oz 315cc
SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)¥10,980税込¥12,0781箱(6脚)4日以内出荷世界最強クラスの強さ。衝撃やキズの強く、輝きが続く。デザイン性と機能性を備えた確かな製品として、世界120カ国以上のホテル・レストランで使用されています。容量(mL)315材質ガラス高さ(mm)90最大径(Φmm)80品名・タイプロックグラス口径(mm)80
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 61.9Ω ±0.1%, YR1B61R9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥56,980税込¥62,6781箱(1000個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗61.9Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 90.9kΩ ±0.1%, YR1B90K9CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗90.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
セリエオロ ブレーキパッド CC 07YA09CC
brembo¥7,198税込¥7,9181個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA09CC。適合車種(ダブルディスクフロント):【Triumph】Trophy 1200 SE(13-18)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR09CC
brembo¥3,798税込¥4,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR09CC。適合車種(リア):【Aprilia】RS4 125 (AJPキャリパー)(11-19)
ブラウン シリーズ9 Sport+ 9350cc【洗浄機モデル/海外対応】
ブラウン¥34,980税込¥38,4781台当日出荷あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。リフトアップ刃(寝たヒゲを起こしてカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。キワゾリ刃も搭載。うぶ毛、モミアゲも簡単お手入れセット内容シリーズ9Sport+ シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ色ブラック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.8 被削材M/S
SANDVIK¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)8.8719有効長(mm)切刃:8.8719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 9.31kΩ ±0.1%, YR1B9K31CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗9.31kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 被削材M/S
SANDVIK¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)9日以内出荷から14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.4719有効長(mm)切刃:9.4719勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 外装9点セット レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷海外仕様ホンダ純正品なので安心してご使用頂けます。CC110 JA60型では日本国内で販売のないカラー色です。カスタムや修理交換品としておススメです。用途オートバイ用セット内容フロントフェンダー、ボディカバー右、ボディカバー左、リアフェンダー、レッグシールド上、レッグシールド右、レッグシールド左、サイドカバー右、サイドカバー左適合車種クロスカブ110 (JA60)
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
液晶保護フィルム CATEYE AVVENTURA CC-GPS200 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種CATEYE AVVENTURA CC-GPS200寸法(mm)43×75取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CATEYE AirGPS CC-GPS100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種CATEYE AirGPS CC-GPS100寸法(mm)36×54.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S
SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.2719有効長(mm)切刃:9.2719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
液晶保護フィルム CATEYE AVVENTURA CC-GPS200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種CATEYE AVVENTURA CC-GPS200寸法(mm)43×75取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/S
SANDVIK¥32,980税込¥36,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番656-2879穴径(Φmm)4.4被削材SM切刃長さ(mm)9.5719有効長(mm)切刃:9.5719勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルパワーソース PS-16000RP
HITACHI(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個欠品中リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 500V。幅 = 22.8mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム CATEYE VELO WIRELESS+ CC-VT235W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種CATEYE VELO WIRELESS+ CC-VT235W寸法(mm)30×47.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
...