カテゴリ

  • 制御機器(501)
  • オフィス家具(77)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • メカニカル部品(58)
  • 厨房用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • バイク部品(42)
  • 測定用品(37)
  • バイク純正部品(35)
  • 自動車純正部品(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 医療(15)
  • トラック純正部品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 介護用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 防災用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 作業服(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0010」の検索結果

1,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STRIPE,R F*TYPE1*  86613K4CC10ZB ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE1* 86613K4CC10ZB

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE2*  86613K4CC10ZA ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE2* 86613K4CC10ZA

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE1*  86614K4CC10ZB ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE1* 86614K4CC10ZB

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE2*  86614K4CC10ZA ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE2* 86614K4CC10ZA

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ ミネベアミツミ

    ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ

    ミネベアミツミ
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    精密圧縮型ロードセルで、耐環境性に優れるオールステンレス製です。
    質量(kg)5
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F

    KOA
    299税込329
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗10Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10.8W。入力電圧公称 = 24 V dc。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc。絶縁電圧 = 500V dc。シリーズ = CC-E。医療規格認定 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E

    TDKラムダ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロコロプロフロアクリンスカットカット本体 ニトムズ

    コロコロプロフロアクリンスカットカット本体

    ニトムズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
    用途W粘着(どんな床でも)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5(65周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Jointy補充インキ10cc H10シリーズ 豊田商会

    Jointy補充インキ10cc H10シリーズ

    豊田商会
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Jointyの補充インキ
    容量(mL)10
  • 道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)

    道路カッター用ブレード CC-10

    Hakken(コンセック)
    91,980税込101,178
    1枚
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
    用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
  • クイックインキ 顔料系 10cc 青 サンビー

    クイックインキ 顔料系 10cc 青

    サンビー(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ピペット 10CC 台和

    ピペット 10CC

    台和(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    液体・液肥や殺虫剤などを計量し、こぼさず注ぎとる事が出来ます。
    用途液肥、殺虫剤の計量寸法(mm)180
  • 簡易霧箱 CC-10 ナリカ

    簡易霧箱 CC-10

    ナリカ
    35,000税込38,500
    1セット
    5日以内出荷
    ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
    仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
  • 18-8スープレードル10cc パール金属

    18-8スープレードル10cc

    パール金属
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • KRスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス

    KRスクリュースピッツ 10cc

    グローバルサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(20袋×50本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    クリアレン樹脂は透明で衝撃性が非常に高く、遠心強度にも強いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:クリアレン
  • クイックインキ 顔料系 10cc 緑 サンビー

    クイックインキ 顔料系 10cc 緑

    サンビー
    399税込439
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • クイックインキ 顔料系 10cc 紫 サンビー

    クイックインキ 顔料系 10cc 紫

    サンビー
    399税込439
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    279税込307
    1パック
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂
  • 18-8ボンブ型 10cc cotta

    18-8ボンブ型 10cc

    cotta
    729税込802
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレス容量(mL)10内径×高さH(Φmm×mm)39×15
  • PEスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス

    PEスクリュースピッツ 10cc

    グローバルサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(20袋×50本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポリエチレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐熱性が高いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • PPスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス

    PPスクリュースピッツ 10cc

    グローバルサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(20袋×50本)ほか
    7日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • PSスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス

    PSスクリュースピッツ 10cc

    グローバルサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(20袋×50本)ほか
    7日以内出荷
    ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PS(ポリスチレン)
  • スポイトチューブ10cc 栄研化学

    スポイトチューブ10cc

    栄研化学
    29,980税込32,978
    1セット(250本×8袋)
    10日以内出荷
    見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
    材質PE容量(mL)10目盛(mL)2、4、6、8、10
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • スクリユ 8CC-14216-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 8CC-14216-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
  • スクリュースピッツ 10cc 黄色 グローバルサイエンス

    スクリュースピッツ 10cc 黄色

    グローバルサイエンス
    22,980税込25,278
    1箱(4袋×250本)
    13日以内出荷
    スクリューキャップ
    仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mLアズワン品番67-2189-82
  • スクリュースピッツ 10cc 黄色 グローバルサイエンス

    スクリュースピッツ 10cc 黄色

    グローバルサイエンス
    24,980税込27,478
    1箱(20袋×50本)
    13日以内出荷
    スクリューキャップ
    仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mLアズワン品番67-2189-83
  • ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚 花王

    ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚

    花王
    209税込230
    1個(36枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
    長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
  • LさらP吸水超吸収スリム10cc無香料72枚SJ 花王

    LさらP吸水超吸収スリム10cc無香料72枚SJ

    花王
    539税込593
    1個(72枚)
    当日出荷
    もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。
    長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
  • ALC10A121CC550 KEMET

    ALC10A121CC550

    KEMET
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPスクリュー丸底試験管 10cc グローバルサイエンス

    PPスクリュー丸底試験管 10cc

    グローバルサイエンス
    25,980税込28,578
    1箱(20袋×50本)ほか
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • 18-8スーパーデッシャー ♯10(90cc) cotta

    18-8スーパーデッシャー ♯10(90cc)

    cotta
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(Φ×mm)径68×230
  • PSスクリュー丸底試験管 10cc グローバルサイエンス

    PSスクリュー丸底試験管 10cc

    グローバルサイエンス
    29,980税込32,978
    1箱(40袋×25本)ほか
    13日以内出荷から17日以内出荷
    ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
    仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
  • ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料 日本製紙クレシア

    ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料

    日本製紙クレシア
    4,998税込5,498
    1箱(30枚×12袋)
    5日以内出荷
    表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合。素肌と同じ弱酸性。ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ。ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌。ムレにくい全面通気性。かわいいデザインエンボス付き。無香料
    用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ吸収量目安:10ccパッドサイズ(cm)17.5
  • セカンダリシーブアセンブリ 1CC-E7602-10 YAMAHA(ヤマハ)

    セカンダリシーブアセンブリ 1CC-E7602-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)CC-W.S.SW 三菱ふそう

    (MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)CC-W.S.SW

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
...