カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 厨房用品(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「cc01600」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    カラーキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
    材質LDPE
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • ミラブルキッチン 本体のみ サイエンス

    ミラブルキッチン 本体のみ

    サイエンス
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
    仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/アズワン品番65-8741-34
  • ガスケットセット 16010GCC000 ホンダ

    ガスケットセット 16010GCC000

    ホンダ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 18-8 電磁対応 コーヒーポット 細口 EBM(江部松商事)

    18-8 電磁対応 コーヒーポット 細口

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    注ぎやすい細口タイプ
    材質18-8ステンレス
  • Simple Use セラミック製ピーラーKUタイプ パール金属

    Simple Use セラミック製ピーラーKUタイプ

    パール金属
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    硬質セラミック製の刃で切れ味持続。じゃがいもや人参の皮むきに。刃がセラミック製なので、サビることなく切れ味が続きます。お手入れも簡単。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。握りやすいハンドル形状です
    材質ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃部:ジルコニアセラミック質量(g)26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×75
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KA

    TDK
    689税込758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
  • 18-8 コーヒーポット 細口 EBM(江部松商事)

    18-8 コーヒーポット 細口

    EBM(江部松商事)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • 18-8 コーヒーポット 太口 EBM(江部松商事)

    18-8 コーヒーポット 太口

    EBM(江部松商事)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 630V dc 1206 (3216M) CGA5C4C0G2J101J060AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 630V dc 1206 (3216M) CGA5C4C0G2J101J060AA

    TDK
    939税込1,033
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.6電圧630Vdc高さ(mm)0.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • RS101 ロールシフォンカップ 白無地 cotta

    RS101 ロールシフォンカップ 白無地

    cotta
    7,798税込8,578
    1枚(25枚)
    3日以内出荷
    蓋は64743をご利用ください。 シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
    材質上質紙 PE容量1600cc寸法(Φ×mm)148×H100
  • RS102 ロールシフォンカップ ミルキー cotta

    RS102 ロールシフォンカップ ミルキー

    cotta
    8,198税込9,018
    1枚(25枚)
    3日以内出荷
    蓋は64743をご利用ください。 シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
    材質上質紙 PE容量1600cc寸法(Φ×mm)148×H100
  • 18-8コーヒーポット太口 カンダ[厨房用品]

    18-8コーヒーポット太口

    カンダ[厨房用品]
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 18-8コーヒーポット細口 カンダ[厨房用品]

    18-8コーヒーポット細口

    カンダ[厨房用品]
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • NC-40 RACE OIL ニューテック

    NC-40 RACE OIL

    ニューテック(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 SU ホワイト 4kg セット(シンナー硬化剤道具) PROST's

    関西ペイントPG80 SU ホワイト 4kg セット(シンナー硬化剤道具)

    PROST's
    8,698税込9,568
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 SUホワイト 2400g / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1600g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • M/C ASSY,SECOND    45600MCC016 ホンダ

    M/C ASSY,SECOND 45600MCC016

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 2kgセット

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットダークグレー内容関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しダークグレー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しダークグレー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト 2kgセット

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットホワイト内容関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しホワイト 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しホワイト塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 2kgセット

    PROST's
    17,980税込19,778
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットレッド内容関西ペイント PG80 つや消し マットレッド 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しレッド 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しレッド塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 2kgセット

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 2kgセット

    PROST's
    17,980税込19,778
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットオレンジ内容関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しオレンジ 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 2kgセット

    PROST's
    17,980税込19,778
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブルー内容関西ペイント PG80 つや消し マットブルー 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブルー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブルー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 2kgセット

    PROST's
    16,980税込18,678
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットオリーブグリーン内容関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しオリーブグリーン 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7123-58
  • MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,198税込10,118
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
  • MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    759税込835
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-08
  • MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    3,198税込3,518
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-19
  • MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-59
  • MLCC 33nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 33nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    17,980税込19,778
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-62
  • MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-58
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0603 (1608M) VJ0603D101JXCAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0603 (1608M) VJ0603D101JXCAJ

    VISHAY
    239税込263
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 200V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 0603 (1608M) 06031C101KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 0603 (1608M) 06031C101KAT2A

    KYOCERA AVX
    399税込439
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    15,980税込17,578
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-50
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM0201C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurataGRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7059-96
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 300pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = HIFREQ。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603A101JXAAC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603A101JXAAC

    VISHAY
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)。許容差 = ±5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VV2CC SMC

    VV2CC

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷