カテゴリ
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 電動工具(1)

パンク修理キット
マルニ(マルニ工業)¥749税込¥8241個当日出荷一般ユーザー様向けパンク修理キットです。バリエーションを豊富に取り揃え、ニーズに合ったキットをお選びいただけます。用途自転車パンク修理用キットトラスコ品番556-2522セット内容16点、パッチ(R×2、S×2、L×1)、ゴムのり22cc×1、らくらくワックス×2、タイヤレバー×2、サンドペーパーSS×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2材質石油ナフサ、イソヘキソン、天然ゴム、シクロヘキサン、添加剤長さ(mm)72幅(mm)130
3インチ感熱モバイルプリンター レシート専用
brother(ブラザー)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFCアズワン品番65-3407-87
CCブラケットS-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,639税込¥1,8031セット9日以内出荷セット内容CCブラケットS-SS×1、CCプレートS-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)115
MGブラケットL80-L40キット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
CCブラケットL40-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,640税込¥1,8041セット9日以内出荷セット内容CCプレートS-SS×1、CCブラケットL40-S×1、クリーンキャッチ×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)138
CCブラケットSSキット
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821セット9日以内出荷セット内容CCブラケットSS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットSS(M5)CN×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)58.2
CCブラケットS60-Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621セット9日以内出荷セット内容CCブラケットS-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)90.5
CCブラケットL45-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621セット9日以内出荷セット内容CCブラケット40-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)80.6
CCブラケットL40-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641セット9日以内出荷セット内容CCブラケット40-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)80.6
CCブラケットS60-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611セット9日以内出荷セット内容CCブラケットS50-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)70.3
CCブラケットS50-SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611セット9日以内出荷セット内容CCブラケットS50-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)70.3
薄鋼電線管用セット 19-51
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!。ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップ。ハンディタイプで小型、軽量!仕様●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度アズワン品番67-0418-71
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら