カテゴリ
- 切削工具(8)
- 電動工具(4)
絞り込み
「cc02 jam」の検索結果

超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個欠品中耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター
大見工業¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
精密ステンレスバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
ポータブルベベラー
日東工器¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484