カテゴリ
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cca-103」の検索結果

同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
同軸テストリード CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:1500mm●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-81
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸ケーブル CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881個17日以内出荷から48日以内出荷BNCプラグからICクリップ変換分岐用。用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
タフスター リチウムバッテリー
DRC(ディーアールシー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
タフスター リチウムバッテリー
DRC(ディーアールシー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・103型バッテリー互換。GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180