「cccr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットコーン ブラスト興業カットコーンブラスト興業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザイン無地
BaumCableコードリール式ケーブル センチュリーBaumCableコードリール式ケーブルセンチュリー
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画 エンプレイスドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画エンプレイス
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応液晶サイズ4.0インチ画素数200万画素、リアカメラ:200万画素記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8質量(g)本体:85、リアカメラ:30カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)消費電流(mA)最大500動作温度(℃)-10~60録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。ブラック
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-G イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Gイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-Bイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)