カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ccg15-48-05s」の検索結果

絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)定格出力電力(W)15安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力電力(W)15