カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ccg30-48-05s」の検索結果

TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-05S
TDKラムダ¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 76 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 20mV。代表規格 CEマーク、CSA60950-1、EN60950-1、L60950-1、RoHS対応℃。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合RoHS指令(10物質対応)対応