「ccgt」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
7,788税込8,567
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT 三菱マテリアルチップ CCGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番140-0037材質TN60形状ひし形80°質量(g)0.43被削材P(鋼)/M(ステンレス)内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(全周)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AH 京セラチップ CCGT-AH京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 住友電工ハードメタルチップ CCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)4逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°寸法A(mm)3.5内接円直径(Φmm)3.97寸法T(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MF 京セラチップ CCGT-MF京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-U 京セラチップ CCGT-U京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-SN 三菱マテリアルチップ CCGT-SN三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-NSC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-CF 京セラチップ CCGT-CF京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)4逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MNSI 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNSI住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-SS 三菱マテリアルチップ CCGT-SS三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ CCGT-FX住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT タンガロイチップ CCGTタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT-ER-U 京セラチップ CCGT-ER-U京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT NTKカッティングツールズチップ CCGTNTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形80°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
チップ CCGT-MFR-U 京セラチップ CCGT-MFR-U京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FL-U 京セラチップ CCGT-FL-U京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
ccgt0301特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ccgt0301