「ccgt060204ap」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番140-0037材質TN60形状ひし形80°質量(g)0.43被削材P(鋼)/M(ステンレス)内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(全周)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ CCGT-FR-U 京セラチップ CCGT-FR-U京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT タンガロイチップ CCGTタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGTR/L-W15 タンガロイチップ CCGTR/L-W15タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGTR/L-W20 タンガロイチップ CCGTR/L-W20タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,698税込6,268
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
tpgt080202特集