カテゴリ
- 切削工具(66)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ccgt09t301」の検索結果

旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AS
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジチップ PR115S
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CCGT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781パック(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FL-U
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-ER/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FX
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
80°菱形 ポジチップ PR120S
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
チップ CCGT ER/L-U
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
NTKカッティングツールズ¥17,980税込¥19,7781ケース(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)形状ひし形80°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
チップ CCGT-SN
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-SS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-SN)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
チップ CCGT-NSC
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面