曜日別特売

旋削用インサート(サーメット)

旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル旋削用インサート(サーメット) - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。

厚さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカ
MP
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全48種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
形状
48種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257106CCGT09T302-MP MP3115菱形80°±0.0259.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257569CCMT060204-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.156.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257788CPMH090304-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258120DCMT070202-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.156.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258165CCGT09T301-MP MP3115菱形80°±0.0259.5250.1あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258409CCGT09T304-MP MP3115菱形80°±0.0259.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258725CCGT060204-MP MP3115菱形80°±0.0256.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258951CCGT060201-MP MP3115菱形80°±0.0256.350.1あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259170CCMT060204-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.156.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259206DCMT070204-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.156.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259371DCMT070208-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.156.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥9,800
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259468CCMT09T308-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260256DCMT11T302-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260579DCMT11T308-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260685CCMT120404-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.1512.70.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261148CCMT120412-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.1512.71.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262259DCMT11T304-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262435CPMH090308-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262776DCMT11T302-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263625CCMT120404-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.1512.70.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263695CPMH090304-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263720DCMT070208-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.156.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264395CPMH080208-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.157.940.8あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264481CCMT120408-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.1512.70.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264596DCGT11T301-MP MP3115菱形55°±0.0259.5250.1あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,800
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264709DCGT070204-MP MP3115菱形55°±0.0256.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264788CPMH080204-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.157.940.4あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264815CCMT09T302-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265007CCMT060202-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.156.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265567CCMT09T302-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265969CCMT09T308-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266520DCMT070202-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.156.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266651DCGT11T304-MP MP3115菱形55°±0.0259.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,800
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267299DCMT070204-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.156.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267369CCMT09T304-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267466CCMT09T304-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,100
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267518CCGT060202-MP MP3115菱形80°±0.0256.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267710CCMT120412-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.1512.71.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267755DCMT11T308-MP MP3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268410DCGT070202-MP MP3115菱形55°±0.0256.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269575DCGT070201-MP MP3115菱形55°±0.0256.350.1あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269706CPMH080208-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.157.940.8あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269801CPMH080204-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.157.940.4あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥8,200
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271167DCGT11T302-MP MP3115菱形55°±0.0259.5250.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,800
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271666DCMT11T304-MP MX3115菱形55°±0.05-±0.159.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271745CCMT120408-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.1512.70.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271797CCMT060202-MP MP3115菱形80°±0.05-±0.156.350.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥10,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271937CPMH090308-MP MX3115菱形80°±0.05-±0.159.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする