「ccgt120404」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-4173寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5材種KX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
旋削用 80°菱形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WN10ワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10ワルター
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WXN10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WXN10ワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属に。旋削加工に。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ