カテゴリ
- 切削工具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
「cck25」の検索結果

2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
高速回転用ミーリングチャック
日研工作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280テーパーNo.50寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50