カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 電気材料(52)
  • バイク純正部品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 制御機器(26)
  • 切削工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 農業機械(20)
  • 完成車(17)
  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 清掃用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km25」の検索結果

関連キーワード
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S 工進

    2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

    工進
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式トラスコ品番405-1173質量(kg)5種類エンジンポンプタンク容量(L)約0.6全揚程(m)35吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1")本体質量(kg)5最大吐出量(L/min)115接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ)吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1")使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1エンジン部総排気量(mL)25.6吸入揚程(m)8燃料消費(タンク一杯)約50分燃料タンク容量(L)0.6プラグNGK:BMR6A連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322エンジン形式三菱TUE26(26CC)三菱TU26始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)0.8/7500rpm吸入/吐出口径25エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500アズワン品番64-6358-22エンジン型式空冷2サイクルガゾリンエンジン三菱TU26パーツリストあり
  • ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパス

    ペイントマーカー プロ用中字

    サクラクレパス(25件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 軽自動車用サイドミラー カシムラ

    軽自動車用サイドミラー

    カシムラ(198件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • カミクール 不易糊工業(フエキ)

    カミクール

    不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
    288税込317
    1個(10g)
    当日出荷
    指先を清潔に保ち、皮膚もあれません。紙めくり効果が高く連続作業ができます。
    用途伝票・紙めくり・紙幣の勘定に。材質天然コラーゲン配合、(本体)再生PP製、(底部)固定用ラバー付(本体)ピンク、(キャップ)ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×15グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    3,698税込4,068
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • Mネジ用ロックナット ネオフレックス

    Mネジ用ロックナット

    ネオフレックス
    66税込73
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式

    岩崎製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
    材質(本体)アルミ製
  • 調整ストライク GIKEN(川口技研)

    調整ストライク

    GIKEN(川口技研)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途鍵穴の位置の調整に材質ステンレス(SUS430)、SPCC形状(フロント)6R縦(mm)70横(mm)25
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    28,100税込30,910
    1個
    当日出荷
  • ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字袋

    サクラクレパス
    169税込186
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • ケンメジャー TRUSCO

    ケンメジャー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
    用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョートラスコ品番171-8975材質SUS420 J2寸法(mm)15×90×415質量(g)400測定範囲(mm)0~250器差(mm)0角度の測定範囲(°)0~180最小表示(mm)0.05
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • ジェット パイロット (# 25) 4KM-14142-25 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 25) 4KM-14142-25

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • タイヤ25mm2個入 ELPA

    タイヤ25mm2個入

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • シールドメッシュチューブ デンカエレクトロン

    シールドメッシュチューブ

    デンカエレクトロン
    659税込725
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントマーカ―プロ用中字裸 サクラクレパス

    ペイントマーカ―プロ用中字裸

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
    用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ中字
  • 軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 TRUSCO

    軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
    用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • エアープラズマ切断機用部品 アースケーブル端子 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 アースケーブル端子

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
  • MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス マイト工業株式会社

    MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用) カネテック

    T形ホルダーA(KMー025C,03C,06S用)

    カネテック
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • MK2MAG25 5.5m PROMART(プロマート)

    MK2MAG25 5.5m

    PROMART(プロマート)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグネットフック付きスタンダードモデルです。マグネットフック付きで一人での作業も容易です。油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みが出来きます。
    用途寸法測定。仕様455mmピッチ表示付き・爪飛び防止用ダンパー・マグネットフック・ベルトクリップ、ストラップ付材質ケース:ABS樹脂、バネ材:スチール材テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270JIS規格JIS1級材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • むくみ対策靴下/白/25-26cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/白/25-26cm

    コーポレーションパールスター
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷
    サイズ(cm)25~26
  • むくみ対策靴下/ベージュ/25-26cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/ベージュ/25-26cm

    コーポレーションパールスター
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷
    ベージュサイズ(cm)25~26
  • むくみ対策靴下 黒 25 26cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下 黒 25 26cm

    コーポレーションパールスター
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷
    締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下
    材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリルサイズ(cm)25~26
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:125 mm/160 mm x 21mm●内径:125mm●コード番号:209-3820アズワン品番65-7948-91
  • 電工メジャー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
    材質ステンレス・樹脂等幅(mm)25質量(g)240長さ(m)5本体寸法(mm)47×70×70目盛仕様メートル仕様JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレス爪部マグネット付目盛種別両面
  • Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)

    Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服

    AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1着
    4日以内出荷
    山本寛斎デザインのKansai:Uniform。 斬新なカラーラインが人気。 横ストレッチで動きやすく、機能性も高い。 スマートなデザインのツナギ服です。 膝部には強度を増すために、生地を二重にしてありますので、破れにくくなっています。 腰脇部にはウエストのサイズを自由に調節できる大型のマジックテープを採用。 ヒップには容量たっぷりの大型ポケットを採用。
    仕様YKKファスナー使用、胸ポケットフラップ・腰帯脇尾錠・帯持出し/マジックテープ、フロントコイルファスナー(金属スライダー)、ペン差し/左袖、パンツ部1タックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖つなぎ材質(ファスナー)金属質量(kg)約0.55(LLサイズ)厚さ薄手混率(%)ポリエステル55、綿45質量(g/m2)160生地横ストレッチ・国内素材生地性能帯電防止名入れ裾上げ袖丈半袖
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ オザック精工

    エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ

    オザック精工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用 エアコンカバーサービス

    エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用

    エアコンカバーサービス
    5,898税込6,488
    1着
    4日以内出荷
    エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。
    用途エアコンオフシーズンの保管材質ナイロン