カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み

「ccmt060204-fp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル

    鋼旋削用ローグレード材種

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WEP10C

    ワルター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形逃げ角(°)7
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT)

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT)

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
  • ISO インサート CCMT-FP ケナメタル

    ISO インサート CCMT-FP

    ケナメタル
    4,498税込4,948
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ