三菱マテリアル
旋削用インサート(サーメット)
炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
FP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全40種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
MP3115
MX3115
形状
正三角形
菱形55°
菱形80°
40種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81257980
DCMT11T308-FP MX3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258576
CCMT060202-FP MX3115
菱形80°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258680
CPMH080202-FP MX3115
菱形80°
7.94
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259109
DCMT11T302-FP MX3115
菱形55°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259836
TPMH090202-FP MP3115
正三角形
5.56
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260037
CPMH080204-FP MP3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261096
DCMT11T304-FP MX3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261270
TPMH110302-FP MP3115
正三角形
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261385
DCMT11T302-FP MP3115
菱形55°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261866
CPMH090304-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261961
CCMT060204-FP MP3115
菱形80°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262880
CCMT09T304-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263248
CCMT09T302-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263826
DCMT070202-FP MP3115
菱形55°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264140
CCMT09T304-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264551
CPMH090302-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264919
CCMT09T302-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265479
TPMH110308-FP MX3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265671
TPMH110304-FP MP3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265725
TPMH090204-FP MP3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265750
TPMH110304-FP MX3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266100
CCMT09T308-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266407
CPMH080202-FP MP3115
菱形80°
7.94
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266416
CPMH090308-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266486
TPMH110308-FP MP3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266590
TPMH090204-FP MX3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266809
TPMH090202-FP MX3115
正三角形
5.56
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267229
DCMT070202-FP MX3115
菱形55°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267265
CCMT060204-FP MX3115
菱形80°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267746
DCMT11T308-FP MP3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267868
DCMT11T304-FP MP3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267956
CCMT09T308-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268026
CPMH090308-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269776
CPMH080204-FP MX3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270081
CPMH090302-FP MP3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270975
DCMT070204-FP MX3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271009
CPMH090304-FP MX3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271246
DCMT070204-FP MP3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271341
TPMH110302-FP MX3115
正三角形
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271630
CCMT060202-FP MP3115
菱形80°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください