「ccmw09t304」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップ Q-CCMW タンガロイチップ Q-CCMWタンガロイ
14,990税込16,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX330形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCM/GW タンガロイチップ CCM/GWタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 2QP-CCM/GW タンガロイチップ 2QP-CCM/GWタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
80°菱形ポジティブインサートです。
勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05
ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2 イスカルISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2イスカル
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WKK20Sワルター
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ CBN 京セラ旋削加工用チップ CBN京セラ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
チップ CCMW-M2 イスカルチップ CCMW-M2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMW09Tシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 CCMW09Tシリーズ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN70M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN70M材質(本体)KBN70M
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
チップ CCMW 京セラチップ CCMW京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW-ME 京セラチップ CCMW-ME京セラ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN京セラ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN10M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW京セラ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
チップ(旋削) CCMW-MEF 京セラチップ(旋削) CCMW-MEF京セラ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質KBN570形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
チップ CCMW-MET 京セラチップ CCMW-MET京セラ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW 京セラチップ CCMW京セラ
5,498税込6,048
1箱
6日以内出荷
材質KBN475形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし