カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ccp-m」の検索結果

ケーブルクランプ PRO
E-Value(28件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
ケーブルクランプPRO10個
E-Value¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。用途電気コード等の結束。材質プラスチック
ガラスカッター 3ΦPenett刃仕様
三星ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷直線切用のハンドカッターです。 対象ガラス厚み0.4mm~3.0mm用 Penett刃を使用した容易な分断性仕様●材質:超鋼●刃仕様:3ΦPenett刃仕様●全長:157mm●厚み:13mm(最厚部)、グリップ部/10mmアズワン品番67-5284-62
全面照光トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759税込¥8351個当日出荷から45日以内出荷仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)色ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥63,980税込¥70,3781本6日以内出荷から9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥58,980税込¥64,8781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
USBTypeCケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 3ボタン ブルーLED 静音 キャップクリップ モバイル コンパクト チルト
エレコム¥5,388税込¥5,9271個当日出荷持ち運び時は小さく、使用時は大きく。 コンパクトボディに作業効率を高める4ボタンやチルトホイールなどの機能を凝縮したBluetooth(R)モバイルマウス”CAPCLIP PRO(キャップクリップ プロ)”。付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:0.3m)x1適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1600カウント通信方式GFSK方式LED色Ultimate Blueボタン数4個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約14時間連続待機時間約26日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
MFPプレート×2枚用
カナレ電気¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
EIA用2U可変タイプ
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様結束バー:2本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)300表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×8
EIA用パネル1U可変タイプ
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様結束バー:1本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)150表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×4
MFPプレート×1枚用
カナレ電気¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)