カテゴリ

  • 梱包用品(18)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「cd opp 袋」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋特価CD用 ザップOPP袋特価CD用ザップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(1000枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(μm)30
OPP袋 テープ付き モノタロウOPP袋 テープ付きモノタロウ(198件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 テープ無し モノタロウOPP袋 テープ無しモノタロウ(199件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)HEIKO(4件のレビュー)
529税込582
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
テープ付きOPP袋 モリヤマ化成テープ付きOPP袋モリヤマ化成
499税込549特価
1パック
当日出荷から10日以内出荷
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ(5件のレビュー)
559税込615
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
OPP袋(ハガキ・CDサイズ) HEADS(ヘッズ)OPP袋(ハガキ・CDサイズ)HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
249税込274
1枚(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
透明入数(枚)100
OPP袋ノリ付(ストック用) ザップOPP袋ノリ付(ストック用)ザップ
1,398税込1,538
1セット(1000枚)
5日以内出荷
CD、DVDなどのディスク1枚がピッタリ収納出来るOP袋です。
寸法(幅W×高さH)(mm)124×124+57
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)HEIKO(3件のレビュー)
629税込692
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
749税込824特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
オーピーパックテープ付 福助工業オーピーパックテープ付福助工業
368税込405
1パック(100枚)
当日出荷
入数(枚)100
CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライCD・CD-R用不織布ケースサンワサプライ(9件のレビュー)
229税込252
1パック(50枚)ほか
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
589税込648
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(80件のレビュー)
119税込131
1パック(100枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CD/DVDソフトケース スマートバリューCD/DVDソフトケーススマートバリュー
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
封かんテープ付のソフトケースです。 飛び出しを防ぐ封かんテープ付。
収納枚数CDまたはDVDメディアX2枚ホワイト仕様両面、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PP(単一素材)寸法(幅W×高さH)(mm)128X153(封かん時128)
クリアパック フタ付 #40 カクケイクリアパック フタ付 #40カクケイ(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
OPP袋(シール付) スマートバリューOPP袋(シール付)スマートバリュー(13件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
クリアパック ヘッダー付 #40 カクケイクリアパック ヘッダー付 #40カクケイ(1件のレビュー)
819税込901
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。 焼却時有毒ガスは発生しません。 ヘッダー付き。
テープ部分(mm)40
Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Safe-Lock Tubes, Forensic DNA Grade, 500本(10袋 × 50本) 0030 123シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
7,898税込8,688
1式(500本)
当日出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:2.0mL 底の形状:丸型 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本アズワン品番63-8462-52
テープ付き両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーションテープ付き両面透明封筒 OPPジャストコーポレーション
2,198税込2,418
1箱(500枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
中身がクリアに見えるOPPを使用。CDケース・DVDケース用透明封筒です。テープ部分静電気防止。
材質OPP厚さ(μm)40
シュリンク(CD1枚用) W160xH220 ザップシュリンク(CD1枚用) W160xH220ザップ
899税込989
1セット(100枚)
欠品中
CD用です。
寸法(幅W×高さH)(mm)160×220厚さ(μm)20
OPPクリスタルパック T-CDタテ cottaOPPクリスタルパック T-CDタテcotta
789税込868
1枚(100枚)
4日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×155×130+40