カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • 事務用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-011」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウントダウン ユニバーサルカラー CD11 ラパラ・ジャパン

    カウントダウン ユニバーサルカラー CD11

    ラパラ・ジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。
    その他【ランニングデプス】2.7-3.9mタイプシンキングサイズ(cm)11フックTwo No3ウエイト16(g)
  • カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD11/J ラパラ・ジャパン

    カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD11/J

    ラパラ・ジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。
    その他【ランニングデプス】2.7-3.9mタイプシンキングサイズ(cm)11フックTwo No.3ウエイト16(g)
  • クラッチカバー アイシン精機

    クラッチカバー

    アイシン精機(34件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチカバーです。
  • ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所

    ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

    大岡製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力 ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力

    ブロードウォッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属
    用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約285×180×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
  • マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)

    マックスアルミ用ドリル ACD

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
    材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
  • 11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター

    ブロードウォッチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
    用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ

    WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

    ウォーターミルズ
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ソリッドドリル SCD AP6 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP6

    イスカル
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル SCD AP4 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP4

    イスカル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラ

    CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】

    モトローラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
    付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
  • マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ

    マイクロファイバークリーニングクロス

    サンワサプライ(14件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1枚
    当日出荷
    しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
    材質マイクロファイバー
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • 豚毛コンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    豚毛コンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)豚毛
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • チャックハンドル SK11

    チャックハンドル

    SK11(46件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    用途チャック締付用
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • OAホコリキャッチャーLサイズ サンワサプライ

    OAホコリキャッチャーLサイズ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
    材質柄/ABS樹脂全長(mm)300色ブルー質量(g)65毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロンアズワン品番64-0890-85ブラシ寸法(mm)160
  • 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • 56K  USBアナログモデム プラネックスコミュニケーションズ

    56K USBアナログモデム

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。
    伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値)色ホワイト質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルV.90、V.92変換タイプオス - メスコネクタ1USBコネクタ2RJ-11
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム

    速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】

    クマザキエイム(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
    付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
  • 超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)

    超小型ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
    材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
  • 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ

    5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-11ねじの呼びM5
  • タブレットスタンド 車載CDスロット用 とApple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット メディアカバーマーケット

    タブレットスタンド 車載CDスロット用 とApple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版色ブラック特性反射防止(アンチグレア)
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1