カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 切削工具(35)
  • 自動車純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 事務用品(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「cd-011」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RVS 支柱タイプ 壁面片面 CD用11段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース

    RVS 支柱タイプ 壁面片面 CD用11段 (単体タイプ)

    イトーキマーケットスペース
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    CD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※CDは背幅11mmとして算出。 CD W900:869枚
    セット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88ダークグレー高さ(mm)2150タイプスタート奥行(mm)372間口(mm)900段数11段耐荷重(kg)120
  • RVS 支柱タイプ 壁面片面 CD用11段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース

    RVS 支柱タイプ 壁面片面 CD用11段 (連結タイプ)

    イトーキマーケットスペース
    63,980税込70,378
    1台
    11日以内出荷
    ※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。 CD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※CDは背幅11mmとして算出。 CD W900:869枚
    セット内容片面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×11 ブラケットLR×11セット 仕切板×88ダークグレー高さ(mm)2150タイプアドオン奥行(mm)372間口(mm)900段数11段耐荷重(kg)120
  • カウントダウン ユニバーサルカラー CD11 ラパラ・ジャパン

    カウントダウン ユニバーサルカラー CD11

    ラパラ・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。
    その他【ランニングデプス】2.7-3.9mタイプシンキングサイズ(cm)11フックTwo No3ウエイト16(g)
  • カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD11/J ラパラ・ジャパン

    カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD11/J

    ラパラ・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。
    その他【ランニングデプス】2.7-3.9mタイプシンキングサイズ(cm)11フックTwo No.3ウエイト16(g)
  • クラッチカバー アイシン精機

    クラッチカバー

    アイシン精機(34件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチカバーです。
  • ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所

    ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

    大岡製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力 ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属
    用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約285×180×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
  • マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)

    マックスアルミ用ドリル ACD

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
    材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
  • コンデンサー コーヨーラド

    コンデンサー

    コーヨーラド
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途自動車用コンデンサー
  • 11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
    用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
  • コンデンサー カローラアクシオ コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー カローラアクシオ コウヨウ

    コーヨーラド
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-12590適合メーカーTOYOTA
  • コンデンサー パッソ ブーン コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー パッソ ブーン コウヨウ

    コーヨーラド
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-B1010適合メーカーDAIHATU
  • コンデンサー プリウス コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー プリウス コウヨウ

    コーヨーラド
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-47020・88460-10310・88460-10320適合メーカーTOYOTA
  • コンデンサー タンク ルーミー トール コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー タンク ルーミー トール コウヨウ

    コーヨーラド
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-B1020適合メーカーTOYOTA
  • コンデンサー カローラフィールダー コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー カローラフィールダー コウヨウ

    コーヨーラド
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-12600・88460-12570適合メーカーTOYOTA
  • コンデンサー シエンタ コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー シエンタ コウヨウ

    コーヨーラド
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番88460-52180適合メーカーTOYOTA
  • コンデンサー ジャパンタクシー コウヨウ コーヨーラド

    コンデンサー ジャパンタクシー コウヨウ

    コーヨーラド
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番884A0-15010適合メーカーTOYOTA
  • (99090)プラカード,タイヤ リミット ニッサン

    (99090)プラカード,タイヤ リミット

    ニッサン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (32204)リング ニッサン

    (32204)リング

    ニッサン
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (32855)スプリング、リターン ニッサン

    (32855)スプリング、リターン

    ニッサン
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (87600)バック アッセンブリー,フロント シート ニッサン

    (87600)バック アッセンブリー,フロント シート

    ニッサン
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (21463)タンク キット ニッサン

    (21463)タンク キット

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • (24274)プロテクター ニッサン

    (24274)プロテクター

    ニッサン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • (32840)レバー コンプリート、コン ニッサン

    (32840)レバー コンプリート、コン

    ニッサン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ

    WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

    ウォーターミルズ
    4,490税込4,939
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ソリッドドリル SCD AP6 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP6

    イスカル
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル SCD AP4 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP4

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフオ-クアセンブリ 1CD-F3100-11 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ 1CD-F3100-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ

    マイクロファイバークリーニングクロス

    サンワサプライ(14件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
    材質マイクロファイバー
  • CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラ

    CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】

    モトローラ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
    付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)