カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cd-011」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー AFS320C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320Cアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
59,980税込65,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
74,980税込82,478
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クロスカットシュレッダー A4 Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー A4Asmix(アスカ)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
A4コピー用紙が一度に27枚細断できるパワフルシュレッダー! メディアカットも対応!独立したダストボックス付き。 定格使用時間60分で長時間の連続使用を実現。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全! 一度に最大27枚細断できるハイスペックシュレッダー。 メディア対応型で連続60分使用可能。
細断可能物紙/CD/DVD/カード/ホッチキス(11号まで)最大投入幅A4ダストボックス容量(L)紙:約32(A4約500枚)、メディア類:約1仕様【ゴミ袋】45L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652機能入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ連続運転時間(h)約1細断枚数A4:25枚保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.9(50Hz)細断寸法(mm)4×45投入口幅(mm)紙:229(A4)、メディア類:122最大細断枚数A4:25枚アズワン品番64-1212-92グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)アガトン
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
58,980税込64,878
1箱(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/8/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14型●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●エネルギー消費効率:測定中●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●メインメモリ(最大):8GB●VCCI:対応●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●WWAN:なし●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:対応中●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
RVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペースRVS 支柱タイプ 島両面スリム型 CD用8段 (連結タイプ)イトーキマーケットスペース
85,980税込94,578
1台
11日以内出荷
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。 CD陳列用什器です。 シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。 棚板は、背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。 [収納数]※CDは背幅11mmとして算出。 CD W900:1264枚
間口(mm)900高さ(mm)1550奥行(mm)655段数8段耐荷重(kg)240タイプアドオンセット内容両面支柱×1 支柱キャップ×1 連結材×2 抜け止めクリップ×2 CD棚板×16 ブラケットLR×16セット 仕切板×128ダークグレー取扱説明書(2.7MB)
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°サンドビック
78,980税込86,878
1セット(5個)
当日出荷から11日以内出荷
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
フロントフオ-クアセンブリ 1CD-F3100-11 YAMAHA(ヤマハ)フロントフオ-クアセンブリ 1CD-F3100-11YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CD)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
V Series(VV5Q41-10N1) SMCV Series(VV5Q41-10N1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-11C6) SMCV Series(VV5Q41-11C6)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-11~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-11~)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-11C1) SMCV Series(VV5Q41-11C1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-120+75Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-120+75Z)SMC
71,980税込79,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションリード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)120ストロークB(mm)75
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-45+350Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-45+350Z)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)45ストロークB(mm)350
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-80+55Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-80+55Z)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションリード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)80ストロークB(mm)55
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D63-150+150Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D63-150+150Z)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)150ストロークB(mm)150
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-30+10Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-30+10Z)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)10
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D100-250+250Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D100-250+250Z)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)250ストロークB(mm)250
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-380+70Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-380+70Z)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)380ストロークB(mm)70
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-30+190Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-30+190Z)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションリード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)30ストロークB(mm)190
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-30+180Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-30+180Z)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションリード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)30ストロークB(mm)180
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2L100-25+100Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2L100-25+100Z)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-45+40Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-45+40Z)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)45ストロークB(mm)40
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-300+375Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-300+375Z)SMC
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)300ストロークB(mm)375
ポジット ガラスパネル 直線パネル 700W40D1520H クリア <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ガラスパネル 直線パネル 700W40D1520H クリア <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
86,980税込95,678
1台
28日以内出荷
トリム:スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-40+60Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-40+60Z)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)60
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F80-40+500Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F80-40+500Z)SMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)40ストロークB(mm)500
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F50-60+40JZ)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)40
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-250+50Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F100-250+50Z)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッションエアクッションジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)250ストロークB(mm)50
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-360+165Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2B80-360+165Z)SMC
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)360ストロークB(mm)165
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-90+90Z) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D80-90+90Z)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)90ストロークB(mm)90