カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「cd-107」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボードクリーナー サンワサプライ

    ホワイトボードクリーナー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(200mL)
    当日出荷
    ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
    成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179アズワン品番64-0848-02
  • クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダ

    ミヤコ自動車(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
  • ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所

    ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

    大岡製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • コバルトドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コバルトドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
    用途ステンレス・難削材用材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
  • LEDシステムライト DAIKO(大光電機)

    LEDシステムライト

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • ポケットマルチメータ マルチ計測器

    ポケットマルチメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1周波数(Hz)5/50/500/5k/50k交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オート直流電圧0.1mV~500V抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP5N

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ

    WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

    ウォーターミルズ
    16,450税込18,095
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • W巻コンデンサーブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    W巻コンデンサーブラシ ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    34日以内出荷
    寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • PHN16S-I51-N93Z57 Acer(エイサー)

    PHN16S-I51-N93Z57

    Acer(エイサー)
    629,800税込692,780
    1台
    翌日出荷
    IPS最大 1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4410g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • PHN16S-I51-N73Z56 Acer(エイサー)

    PHN16S-I51-N73Z56

    Acer(エイサー)
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    IPS最大 1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4410g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • ANV16-A71-N73Z56 (RyAI7 450/32/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16-A71-N73Z56 (RyAI7 450/32/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    579,800税込637,780
    1台
    翌々日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS

    SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
    用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1