カテゴリ

  • 空調・電設資材(63)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cd-16 管」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
導電率用1.413ms校正標準液 カスタム導電率用1.413ms校正標準液カスタム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(100mL)
当日出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
翌々日出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
579税込637
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ古河電工(古河電気工業)
749税込824
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
ジェットブロー用ボールライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用ボールライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CD管リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
シングルコロ 古河電工(古河電気工業)シングルコロ古河電工(古河電気工業)
959税込1,055
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。 Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。 Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。 トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
スイングサドル16用 日動電工スイングサドル16用日動電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280
垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)垂直カップリング古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
699税込769
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工小開口用壁貫通部防火措置材 プチロクネグロス電工
16,980税込18,678
1箱(10組)
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
配ボックス 台付型 Bシリーズ 日動電工配ボックス 台付型 Bシリーズ日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
インサートクリップ スタンダード インサートクリップインサートクリップ スタンダードインサートクリップ
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
CD-VEコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)CD-VEコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
インサートクリップ 万能 インサートクリップインサートクリップ 万能インサートクリップ
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップインサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ CD曲りコネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CD曲りコネクタ古河電工(古河電気工業)
779税込857
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
仕様30°タイプ規格JIS C 8412
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル インサートクリップインサートクリップ シングルインサートクリップ
859税込945
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Bシリーズ]日動電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。