カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • バイク純正部品(26)
  • 切削工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(9)
  • カー用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-31」の検索結果

204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rレンズ CD31 アカ CGC CGC(千代田)

    Rレンズ CD31 アカ CGC

    CGC(千代田)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーNISSAN
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • エアダスター サンワサプライ

    エアダスター

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
    付属品チューブ(13cm)仕様逆さ噴射OK!成分炭酸ガス+DMEタイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218グリーン購入法適合逆さ噴射○
  • CARBU,CD90(031A) ホンダ

    CARBU,CD90(031A)

    ホンダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • ドライングクロス スーパービッグ Pellucid(旧MIRAREED)

    ドライングクロス スーパービッグ

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ペルシードのドライングクロス(吸水クロス)スーパービッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、超極細繊維で抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
    色ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約1200×600危険物の類別非危険物
  • センタードリル 準規格60° 岡部工具

    センタードリル 準規格60°

    岡部工具
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)

    六角軸面取りカッタ 零式 斬光

    SK(新潟精機)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具

    センタードリルJIS B形60°×120°

    岡部工具
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60×120表面処理-
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質Carbide先端角(°)60表面処理-
  • コバルト正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • 超硬センタードリル A形 60° イワタツール

    超硬センタードリル A形 60°

    イワタツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • 6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    6角軸ステンレス用ドリル CDシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
  • Φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコ

    Φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(18-8)全長(mm)95直径(Φmm)60高さ(mm)46口径(Φmm)9
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
    全長(mm)42ねじサイズM10×1
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • USB-C 11-in-1 PD 3.1 140W対応 デュアル4K HDMI マルチポートドック j5 create

    USB-C 11-in-1 PD 3.1 140W対応 デュアル4K HDMI マルチポートドック

    j5 create
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    【140W PD 3.1対応の高速充電】最大140WのUSB Power Delivery 3.1に対応。高性能ノートPCにも大容量・高速充電を実現します。(。140W PD充電器を接続した場合でも、本製品が一部電力を使用するため、ノートPCへ供給される電力は最大130Wとなります)【デュアル4K HDMI出力】2台の4Kディスプレイに対応。複数の画面を使って、快適で効率的なワークスペースを構築できます。【10Gbps高速データ転送】最大10Gbpsの高速データ転送に対応。大容量ファイルもスピーディーに転送できます。【ギガビットイーサネット】ギガビットイーサネットポートを搭載。安定した高速ネットワーク接続を実現します。【SD/microSD 3.0カードスロット】SDカードとmicroSDカードに対応。写真や動画などのデータを簡単に読み込み・転送できます。【3.5mmコンボオーディオジャック】ヘッドセットやマイクをスムーズに接続できる3.5mmコンボオーディオジャックを搭載しています。【充実の11-in-1拡張ポート】1つのUSB-C(TM)接続で、充電・映像出力・データ転送・ネットワーク・オーディオなど、ワークステーションに必要な機能をまとめて拡張できます。【macOS対応の拡張ディスプレイ】macOS環境でも外部ディスプレイを拡張表示。複数画面を活用した快適な作業環境を実現します。
  • センタードリルJIS C形60° 岡部工具

    センタードリルJIS C形60°

    岡部工具
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 手袋(山羊革) エスコ

    手袋(山羊革)

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1双
    翌日出荷
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • センタードリルコート付 イワタツール

    センタードリルコート付

    イワタツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
  • センタードリルJIS R形 岡部工具

    センタードリルJIS R形

    岡部工具
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • センタードリル 準規格90° 岡部工具

    センタードリル 準規格90°

    岡部工具
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
  • センタードリルJIS A形60° 岡部工具

    センタードリルJIS A形60°

    岡部工具
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具

    コーティングロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
  • 100V/ 4A パイロット・ほたるスイッチ (3路) エスコ

    100V/ 4A パイロット・ほたるスイッチ (3路)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-312
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

    エスコ
    ¥2,140税込¥2,354
    1個
    翌日出荷
    360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
    仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
    仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
  • ダストボックス (防臭用パッキン付き) エスコ

    ダストボックス (防臭用パッキン付き)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌々日出荷
    防臭用パッキン付き。蓋のロックと併せて、臭い漏れを防ぎます。市販のポリ袋は45L用が使用できます。塩ビ不使用。製品重量の60%再生素材使用。
    材質ポリプロピレン (再生樹脂)質量(kg)1.9容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×453×638
  • ロングセンタードリル 60° 岡部工具

    ロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • ロングセンタードリル 90° 岡部工具

    ロングセンタードリル 90°

    岡部工具
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • リミットスイッチZCD31 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチZCD31

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ。Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクト(強制開離動
    仕様●回路:3極●通常端子構成:2NO/1NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:31mm●幅:30mm●コード番号:125-8480アズワン品番65-7839-46