カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「cd-4010」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-40~)CKD
4,525税込4,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
REC - サインシリンダ SMCREC - サインシリンダSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動
HAP50 センタードリル A形 60° イワタツールHAP50 センタードリル A形 60°イワタツール
3,998税込4,398
1本
12日以内出荷
材質HSS刃数2タイプAtype表面処理ノンコート回転方向右刃センター穴角(°)60
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP Texas InstrumentsIC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIPTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62
サインシリンダ (RECD40-1~) SMCサインシリンダ (RECD40-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
(E4010)スプリング,フロント ニッサン(E4010)スプリング,フロントニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
39,980税込43,978
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。