カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • カー用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cd-41」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮コンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • 超硬センタードリル 60° 岡部工具

    超硬センタードリル 60°

    岡部工具
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質Carbide表面処理-先端角(°)60
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,900税込32,890
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    当日出荷から95日以内出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
  • DIAMOND 一本物コアビット DIAMOND

    DIAMOND 一本物コアビット

    DIAMOND
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 90°

    岡部工具
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • 電卓デスクトップスタンダードS ナカバヤシ

    電卓デスクトップスタンダードS

    ナカバヤシ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
    材質本体、キー/ABS樹脂ライトグレーサイズS本体質量(g)72桁数12桁本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×126特性12桁表示/早打ち対応/2つの電源/税計算
  • 電卓デスクトップスタンダード ナカバヤシ

    電卓デスクトップスタンダード

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
    用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ保証期間1年
  • 小型じょうご[ステンレス製] エスコ

    小型じょうご[ステンレス製]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(18-8) (SUS304)
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • センタードリル 1形70° 岡部工具

    センタードリル 1形70°

    岡部工具
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル  1形 75° 岡部工具

    センタードリル 1形 75°

    岡部工具
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具

    コーティングロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    65,980税込72,578
    1袋(50個)
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • ロングセンタードリル 90° 岡部工具

    ロングセンタードリル 90°

    岡部工具
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 75°

    岡部工具
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングセンタードリル 60° 岡部工具

    ロングセンタードリル 60°

    岡部工具
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
  • ENK-410S用モータストレートコード(8088) NSK(ナカニシ)

    ENK-410S用モータストレートコード(8088)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8738RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 70°

    岡部工具
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル 1形60° 岡部工具

    センタードリル 1形60°

    岡部工具
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングロングセンタードリル 90° 岡部工具

    コーティングロングセンタードリル 90°

    岡部工具
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)90
  • ストレートコード1.5m NSK(ナカニシ)

    ストレートコード1.5m

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LA53.KNB DT33~41 CD MIWA

    MIWA LA53.KNB DT33~41 CD

    MIWA
    8,198税込9,018
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    セラミックダークグレイ53型グリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).TH DT33~41 CD 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT33~41 CD

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA-1 64×33~41 CD MIWA

    MIWA U9 LA-1 64×33~41 CD

    MIWA
    9,898税込10,888
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH <対応ドライブレコーダーオプション> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正

    ELPA(5件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マウントベースD [ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-72FH/CS-93FH/CD-50/CS-33FH
  • DVD・CD-Rラベル ヒサゴ

    DVD・CD-Rラベル

    ヒサゴ
    1,398税込1,538
    1袋(20枚)
    当日出荷
    レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
    サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65坪量(g/m2)127程度面付各2適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)
  • インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ

    インクジェットDVD・CDラベル

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1袋(10シート)ほか
    当日出荷
    DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
    適合インクジェットプリンタ厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007)サイズA4タイプつやなしマット・スーパーファイン白色度(%)100ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118対応インク染料・顔料素材マット
  • 両面テープ セルスター

    両面テープ

    セルスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースD用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/ CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-53FH/CS-93FH/CS-33FH/CD-50 <対応オプション> GDO-30