カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「cd-55s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)キャップドライバー きゃぷとーるくん旭産業(エアーゲージ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55S) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55S)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径55Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径55Φmmノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
CD Series(CDM2U25-55S) SMCCD Series(CDM2U25-55S)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式単動押出しストローク(mm)55
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55T) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55T)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5ノーブランド
14,980税込16,478
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
デジタル一眼レフ PENTAX KF PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX KFPENTAX(ペンタックス)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】 本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。 【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】 防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。 ※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。 【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】 GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。 (アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要) 【充実の基本性能】 有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。 【優れた操作性】 アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。 【動体性能】 最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。 【スターストリーム動画など、動画機能】 星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。 カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
ブラック電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)本体質量(g)625有効画素数2424記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応防塵防水性能防塵・防滴撮像素子原色フィルター/CMOSAFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドットオートフォーカスTTL位相差検出式寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
Acプラグ付テストリード 三和電気計器Acプラグ付テストリード三和電気計器
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55TZ)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55SZ)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)55ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-55SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-55SZ)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)55
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L40) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L40)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25)SMC
7,798税込8,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63)SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32)SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20)SMC
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B40 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B40SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20