カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)

「cd-6012」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(4:1)

    デンカエレクトロン(40件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
    材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
  • 超硬センタードリル60° 協和精工

    超硬センタードリル60°

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。