「tht-1.5」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,198税込2,418
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • リフレッシュハイテーブル W1500×D400 アール・エフ・ヤマカワ

    リフレッシュハイテーブル W1500×D400

    アール・エフ・ヤマカワ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    立ったままでの簡単な打ち合わせやコーヒーブレイクに最適。ハイスツールと合わせてもご利用頂けます。天板はキズや汚れに強い低圧メラミン樹脂化粧仕上げ。がたつき調整可能なアジャスター付きです。
    材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:スチール、PP高さ(mm)1000奥行(mm)400間口(mm)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×400×1000天板厚さ(mm)25天板部均等耐荷重(kg)約40
  • リフレッシュハイテーブル ナチュラルF(ナチュラルⅡ) アール・エフ・ヤマカワ

    リフレッシュハイテーブル ナチュラルF(ナチュラルⅡ)

    アール・エフ・ヤマカワ
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    休憩室、リフレッシュスペースやカフェコーナー等のカウンターテーブルに適したハイテーブル。 スタンディングでの使用に、またはハイスツール、ハイチェアとあわせてもご利用いただけます。 天板のエッジはテーパー仕上げでシャープな印象です。
    付属品六角レンチ高さ(mm)1000奥行(mm)400天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板形状四角
  • テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキ

    テーブル レスパス<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    84,980税込93,478
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付
  • FT-HT型インダクションブロック ファーステック

    FT-HT型インダクションブロック

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
  • ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO

    ハンドタップ(並目 ) (セット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    投入用ステンレスホッパー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
    材質SUS304
  • リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-6948-36
  • リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7138-80
  • リードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 4.7 μH 28.7A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7126-23
  • リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7127-64
  • リードインダクタ 3.3 μH 28.7A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 3.3 μH 28.7A スルーホール 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7122-74
  • リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-54
  • リードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7121-23
  • リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 56.7A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7136-84
  • リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7137-75
  • リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7125-97
  • リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 40.6A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-06
  • リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-53
  • リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 45.3A スルーホール 1セット 6個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7126-78
  • リードインダクタ 10 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7135-69
  • リードインダクタ 1.5 μH 75A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 1.5 μH 75A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7139-60