カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(7)
- 電気材料(4)
- バイク部品(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(44)
- 岡部工具(4)
- セルスター(4)
- CVILUX(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ニッサン(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- omron(オムロン)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- トヨタ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 伊藤鋳工(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cd-61」の検索結果

ステンレスコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書色レッド質量(g)約570消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合設置場所屋側電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から72日以内出荷耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
コンパクト導電率(EC)テスター
Milwaukee(ミルウォーキー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など![[長袖]ツナギ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42755598-241108-02.jpg)
[長袖]ツナギ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷暑さ対策に特化した「クールフリーデ(R)」素材を使用したツナギタイプの高温作業場向け白衣。汗を素早く吸収、拡散させ、ドライでさわやかな着心地をキープ。異物を工場に持ち込ませないフードディフェンスに対応した、ノーポケット仕様用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー袖口ゴム入り、ウエストゴム調整スナップボタン付き、巻き伏せ縫製色ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ポプリン性別男女兼用
コンパクトTDSテスター
Milwaukee(ミルウォーキー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(50個)当日出荷から95日以内出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター
j5 create¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター。USB Type-Cから一気に7つの機能を拡張できるマルチアダプターです。 iPad Pro11インチと12.9インチに一体化できるデザインンしており、付属の3種類パッドによって純正キーボードにも対応しています。 これでiPad Proのポータブル性を向上しています。またiPad Pro以外にもType-Cを備えたノートパソコンにも使われるので、一台をもって様々の設備に対応できるのでコスパが抜群です。 3.5mmのジャックを搭載して、iPad Air/Proにヘッドホンを追加することができます。
フラットファイル
エスコ¥1,130税込¥1,2431冊(10冊)翌日出荷A4判E型。再生ポリエチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がラクラク。表紙は紙資源として再生できます。グリーンマーク認定
125kg マグネットリフター
エスコ¥105,000税込¥115,5001個翌日出荷ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付仕様フック穴径:34×27mm寸法(mm)155×69×138(H)
ハーレーダビットソン用スロットルケーブル・アーマコート
NTB¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。仕様メッシュ
超硬ルーマ型ドリル VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷アルミ用VCDコート付き用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
耐油光電センサ E3ZR-C
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ
摂津金属工業¥3,500税込¥3,8501式(6個)5日以内出荷から6日以内出荷プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。取り外し可能なので、再使用できます。プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。
超硬ソリッドエンドミル EC-D6
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°ねじれ角、ミディアム刃長、仕上加工用のエンドミルです。用途仕上げ加工用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
SCD型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。![オムニバス 青春の洋楽スーパーベスト'61-'62 CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429686-260619-02.jpg)
オムニバス 青春の洋楽スーパーベスト'61-'62 CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷オムニバス セイシユンノヨウガクス-パ-'61-。1. スタンド・バイ・ミー/ベン・E・キング2. 悲しき慕情/ニール・セダカ3. ロコモーション/リトル・エヴァ4. 涙のくちづけ/ブライアン・ハイランド5. エンド・オブ・ザ・ワールド(この世の果てまで)/スキーター・デイヴィス6. スピーディー・ゴンザレス/パット・ブーン7. 悲しき街角/デル・シャノン8. ブルー・ムーン/マーセルズ9. 涙のムーディー・リバー/パット・ブーン10. ハロー・メリー・ルウ/リッキー・ネルソン11. 恋のスーパー伯爵/ジーン・チャンドラー12. 花はどこへ行った(live)/キングストン・トリオ13. サーフィン・サファリ/ビーチ・ボーイズ14. ライオンは寝ている/トーケンズ15. 忘れたいのに/パリス・シスターズ16. 星影のバラード/ボビー・ヴィー17. ハート(涙の想い出)/ティミ・ユーロ18. ムーン・リヴァー/アンディ・ウィリアムス歌詞付アズワン品番60-1960-69
CD Series(CDQ2A80-61DCMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ストローク(mm)61タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A50-61DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)61タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ
佐藤計量器製作所¥149,800~税込¥164,780~1式17日以内出荷から18日以内出荷安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。タイプ壁掛け用、スタンド式(オプション)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃校正証明書一般校正













![[長袖]ツナギ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42755598-241108-02.jpg)



















![オムニバス 青春の洋楽スーパーベスト'61-'62 CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429686-260619-02.jpg)