カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cd-p15s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフデジタルノギス 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01アズワン品番6-5700-11-56校正証明書一般校正(英語)
クーラントプルーフデジタルノギス 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントプルーフデジタルノギス 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01アズワン品番6-5700-11-57校正証明書一般校正(中国語)
【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67関連資料(2.51MB)サービス分類校正
ノギス収納ケース SK(新潟精機)ノギス収納ケースSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1個
予約販売
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
959税込1,055
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY】★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカーHT-S2000★デジタルカメラα7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IVα7S III (ILCE-7SM3)α1 (ILCE-1)★ビデオカメラHXR-NX5RHXR-NX100★チューナーDST-SHV1★プロジェクターLSPX-A1LSPX-P1MP-CD1VPL-AW15VPL-BW120SVPL-HW10VPL-HW15VPL-HW20VPL-HW30ESVPL-HW35ESVPL-HW50ESVPL-HW55ESVPL-HW60VPL-VW200VPL-VW50VPL-VW60VPL-VW80VPL-VW85VPL-VW90ESVPL-VW95ES★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBDZ-FBT1000BDZ-FBT2000BDZ-FBT2100BDZ-FBT2200BDZ-FBT3000BDZ-FBT4000BDZ-FBT4100BDZ-FBT4200BDZ-FBT6100BDZ-FBW1000BDZ-FBW1100BDZ-FBW2000BDZ-FBW2100BDZ-FBW2200BDZ-FT1000BDZ-FT2000BDZ-FT3000BDZ-FW1000BDZ-FW2000BDZ-FW500BDZ-ZT1000BDZ-ZT1500BDZ-ZT1700BDZ-ZT1800BDZ-ZT2000BDZ-ZT2500BDZ-ZT2800BDZ-ZT3500BDZ-ZW1000BDZ-ZW1500BDZ-ZW1700BDZ-ZW1800BDZ-ZW2500BDZ-ZW2700BDZ-ZW2800BDZ-ZW500BDZ-ZW550UBP-X700UBP-X800UBP-X800M2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス