カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 家電(94)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定関連サービス(37)
  • 測定用品(27)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク部品(18)
  • 事務用品(15)
  • カー用品(14)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-r 100」の検索結果

428件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • データ用700MB スピンドルケースCD Verbatim(バーベイタム)

    データ用700MB スピンドルケースCD

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ対応のレーベルはワイド印刷に対応しており、自由なデザインでデータを残せます。
    用途データ用CD記録方式1回のみ速度48倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle Verbatim

    Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle

    Verbatim
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様量:100●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:52X●Verbatim CD-R Extra Protection. Verbatim CD-R Extra Protection記録可能ディスクは、優れた品質で記録でき、コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適です。 Verbatim Extra Protectionディスクは、さまざまな実行速度のドライブ間での高い互換性を示しています。. 容量: 700 MB 速度: 52倍速 パック形式: 100パックスピンドル ディスク表面: 強化保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD-R For Data RiDATA

    CD-R For Data

    RiDATA(2件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種類CD-R記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • CD-R 【10枚PX10個入】 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 【10枚PX10個入】

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10枚×10個)
    当日出荷
    種類CD-R入数10枚×10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
  • 音楽用CD-R 80分 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R 80分 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(50枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。
    用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善)

    データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
    用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • CD-R 【50枚PX4個入】 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 【50枚PX4個入】

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(50枚×4個)
    当日出荷
    種類CD-R入数50枚×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ

    CD・CD-R用不織布ケース

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(100枚)
    当日出荷
    DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
    材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128収容数DVD・CD1枚
  • データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセル

    データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック

    マクセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
    用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-Rタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応対応
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から70日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
    色黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR2
  • データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC

    データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

    HIDISC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(600枚)
    4日以内出荷
    お得な業務用パック!
    用途写真・データの保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格CD-R範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117速度1-52倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(MB)700
  • MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
    色黒色タイプMC501CDR9グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)
  • MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
    材質MCナイロン長さ(mm)200色黒色タイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応 Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥978~税込¥1,076~
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。屋上用。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
  • ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷
    防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
  • 音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    6日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース・黒
  • MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工

    MECHANICS ワーキングデスク WD-100S

    ダイヤ精工
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
    仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個トラスコ品番461-8432種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)100引出し内寸法(mm)388×302×50
  • HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(100枚)
    当日出荷
    タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
  • 【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付) RAE Systems Inc.

    【レンタル】硫化水素測定器 0-100ppm(校正書付)

    RAE Systems Inc.
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
    仕様【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒セット内容本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×86保護等級IP65測定対象硫化水素応答時間90%表示12秒以下動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH (結露なし)測定範囲(ppm)0~100分解能(ppm)0.1
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-100 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-100

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
  • 【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置 工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/100A
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BM

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100RZ) SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100RZ)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100Z) SMC

    CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100Z)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
    付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙色ブラック