カテゴリ

  • 家電(93)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 測定用品(23)
  • バイク部品(18)
  • 事務用品(15)
  • カー用品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-r 100」の検索結果

239件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • データ用700MB スピンドルケースCD Verbatim(バーベイタム)

    データ用700MB スピンドルケースCD

    Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ対応のレーベルはワイド印刷に対応しており、自由なデザインでデータを残せます。
    用途データ用CD記録方式1回のみ速度48倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle Verbatim

    Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle

    Verbatim
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様量:100●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:52X●Verbatim CD-R Extra Protection. Verbatim CD-R Extra Protection記録可能ディスクは、優れた品質で記録でき、コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適です。 Verbatim Extra Protectionディスクは、さまざまな実行速度のドライブ間での高い互換性を示しています。. 容量: 700 MB 速度: 52倍速 パック形式: 100パックスピンドル ディスク表面: 強化保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD-R For Data RiDATA

    CD-R For Data

    RiDATA(2件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種類CD-R記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • CD-R 【10枚PX10個入】 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 【10枚PX10個入】

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10枚×10個)
    当日出荷
    種類CD-R入数10枚×10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
  • 音楽用CD-R 80分 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R 80分 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(50枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。
    用途音楽用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-48倍速レーベル面色ホワイト録音時間(分)79.57RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(MB)700
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善)

    データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
    用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • CD-R 【50枚PX4個入】 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 【50枚PX4個入】

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(50枚×4個)
    当日出荷
    種類CD-R入数50枚×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ

    CD・CD-R用不織布ケース

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(100枚)
    当日出荷
    DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
    材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128収容数DVD・CD1枚
  • データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセル

    データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック

    マクセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
    用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-Rタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応対応
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR2
  • データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC

    データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

    HIDISC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(600枚)
    4日以内出荷
    お得な業務用パック!
    用途写真・データの保存に。仕様メーカーロゴ無しタイプデータ用規格CD-R範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117速度1-52倍速対応入数100枚×6 パック適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(MB)700
  • MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
    材質MCナイロン長さ(mm)200色黒色タイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応 Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥978~税込¥1,076~
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    6日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース・黒
  • HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(100枚)
    当日出荷
    タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
  • DVD・CDファイルケース サンワサプライ

    DVD・CDファイルケース

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1冊
    当日出荷
    不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
    付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙色ブラック
  • ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット カシオ計算機

    ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット

    カシオ計算機
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)

    DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 オーム電機

    CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局

    オーム電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • CD/P CATAROGUE GSX-R1000  9900C-GT78A-L30 スズキ

    CD/P CATAROGUE GSX-R1000 9900C-GT78A-L30

    スズキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900C-GT78A-L30
  • データ用DVD-R HIDISC

    データ用DVD-R

    HIDISC(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    パソコンなどのデータ保存に最適!
    用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
  • 携帯用コンパクトCDプレーヤー とうしょう

    携帯用コンパクトCDプレーヤー

    とうしょう
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    スピーカー搭載でいつでもどこでもお手軽にCDが楽しめるコンパクトなプレーヤー。リモコン付属で外出先でも手元で簡単に操作。2チャンネルステレオスピーカー搭載。Bluetooth送信機能(送信距離約5m~8m)。※お手持ちのBluetoothスピーカー、イヤホンで接続可能。音飛びを防ぐESP機能搭載。リピート/プログラム再生機能搭載。CD/CD-R/CD-RW対応。
    用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。ポータブル。携帯用。付属品USB電源プラグ、USBコード、リモコン、ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)、DC4.5、単3型乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)約7最大消費電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×14×3.5出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
  • DVD・CD不織布ケース(リング穴付き) サンワサプライ

    DVD・CD不織布ケース(リング穴付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(50枚)
    当日出荷
    一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。 両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード50枚を付属しています。
    付属品インデックスカード50枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)収容数DVD・CD2枚
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(199件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)