カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 切削工具(48)
- 制御機器(40)
- パソコン/周辺機器(25)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(9)
- カー用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業機械(6)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- AMPHENOL(14)
- NORCOMP(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- IDEC(和泉電気)(7)
- JVC(7)
- 大阪魂(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KSフィルター(6)
- イワタツール(5)
- 日本ドライブイット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- テクロック(3)
- 日本バルカー(3)
- CVILUX(3)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd-s 4」の検索結果

弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から5日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷除湿(標準・自動)。衣類乾燥(速乾・おまかせ)。満水メロディー。オートストップ機能。3.0Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート適合湿度表示:●3段階ランプ表示その他25.2/25.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:8.3色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.0で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、内部乾燥:●(自動)、風向ルーバー:●オートルーバー(上下)電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:180/205、衣類乾燥時:190/215タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.6/6.4円/h、衣類乾燥時:5.9/6.7円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)サイズ(mm)本体:高さ533・幅170・奥行365除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:標準 34/34、衣類乾燥時:速乾 36/36面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに11畳(18、木造7~鉄筋14畳(12~23、60Hz:プレハブおもに12畳(20、木造8~鉄筋16畳(13~26
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)
ニムラ¥8,598~税込¥9,458~1枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1枚19日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
【オーダー】鉄 フラットバー 4穴
ノーブランド¥974~税込¥1,071~1個3日以内出荷から5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
























![コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087890-260507-02.jpg)