曜日別特売

コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト

コロナ 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ CD-S6326-W ホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

除湿(標準・自動)
衣類乾燥(速乾・おまかせ)
満水メロディー
オートストップ機能
3.0Lビッグタンク
2・4・8時間「切」タイマー付
24時間切り忘れ防止機能
クリアフィンコート

適合
湿度表示:●3段階ランプ表示
その他
25.2/25.4円/L(除湿効率(50/60Hz))
質量(kg)
本体:8.3
色
ホワイト
容量(L)
排水タンク:約3.0で自動停止
電源(V)
単相100
温度(℃)
使用可能室温:約5~40
対応
エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、内部乾燥:●(自動)、風向ルーバー:●オートルーバー(上下)
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
除湿時:180/205、衣類乾燥時:190/215
タイマー時間
切 2・4・8
電気代の目安
除湿時:5.6/6.4円/h、衣類乾燥時:5.9/6.7円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
運転モード
除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)
サイズ(mm)
本体:高さ533・幅170・奥行365
除湿能力(L/日)
5.6/6.3(50/60Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
除湿時:標準 34/34、衣類乾燥時:速乾 36/36
面積(m2)
(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに11畳(18、木造7~鉄筋14畳(12~23、60Hz:プレハブおもに12畳(20、木造8~鉄筋16畳(13~26
内容量
1台
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78087890CD-S6326-W
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする