カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「cd-sp4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングスプレー サンワサプライクリーニングスプレーサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本(100mL)
当日出荷
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール寸法(mm)H141×Φ40内容量(mL)100(ポンプ式スプレー)アズワン品番64-0859-59グリーン購入法適合
IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.comIDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタStarTech.com(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューションSATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズdiplomat(ディプロマット)
56,870税込62,557
1台
3日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
63,910税込70,301
1台
3日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
マルチオーディオプレーヤー ファミリー・ライフマルチオーディオプレーヤーファミリー・ライフ
取扱い終了
レコード・カセットを簡単にCD録音!あなただけのオリジナルCDが作成できるマルチプレーヤー。CDデッキ・レコードプレーヤー・ダブルカセットデッキ・ラジオ(AM/ワイドFM)SP盤・EP盤・LP盤1台4役昔よく聴いていたレコードやカセットテープの想い出の曲などを音質劣化しにくいCDへ録音できます。カセットからカセットへの録音も可能で、大切な音源のバックアップや自分だけのCD作成に大活躍するマルチオーディオプレーヤーです。コンパクトな一体型なので面倒な配線・接続は不要です色々な音源からダイレクト録音:カセット・レコード・外部音声入力からCDに簡単保存!カセットにも。※USBメモリーカード・SDカードにも録音可能。話題のワイドFMに対応!カセットからカセットへの録音が可能。SDカード・USBメモリにも録音可能リモコン付き1年間保証書付き
付属品交換用レコード針×1、リモコン材質MDF、PS質量(kg)(約)4.2(本体)ブラウン容量【ディスク容量】SD/SDHCカード:128MB~32GB、USBメモリ:128MB~32GB電源(V)AC100 50/60Hz規格【カセットテープ】ダブルデッキ、対応テープ形式:Type1:ノーマル消費電力(W)35機器の構成【レコード】回転数:33 1/3・45・78、駆動方式:ベルトドライブ対応【ラジオ】受信可能周波数:AM:522~1710kHz・FM:76~108MHz対応メディアSD/SDHCカード:SD、USBメモリ:USBメモリ 2.0入力端子外部音声(3.5mmステレオ・ミニ)スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:10W+10W、周波数特性:86Hz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)31.8×27×32.8出力端子ステレオ・ヘッドホン(3.5mmステレオ・ミニ)、外部音声(ステレオ:RCAピン端子)対応CDシングルデッキ、再生対応ディスク:オーディオCD・CD-R/CD-RW・シングルデッキ、録音対応ディスク:CD-R/CD-RW、再生フォーマット:CD・CD-R・CD-RW・MP3・WMA、録音フォーマット:MP3対応ファイル【フォーマット】SD/SDHCカード:MP3・WMA、USBメモリ:MP3・WMABluetoothバージョン:5.3データレート【対応ビットレート】SD/SDHCカード:再生:32~320kbps・録音:128kbps、USBメモリ:再生:32~320kbps・録音:128kbps
ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
取扱い終了
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
施錠方法テンキー式付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)質量(kg)38オフホワイト容量(L)24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×454×420収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×292×320耐火時間60分外寸(幅×奥行×高さ)(mm)352×454×420
G KIT OCX STANDARD V3 富士通G KIT OCX STANDARD V3富士通
取扱い終了
画面開発を行う上で欠かすことのできないコントロールを機能拡張したコントロール群。 「エディットコントロール」、「プッシュボタンコントロール」、「チェックボックスコントロール」、「マルチビューワーコントロール」の4つのコントロールで構成される。 「エディットコントロール」は、文字列、数値などのデータを入力するためのコントロールで、これらのデータをより簡単に様々な形式を入力できるように多彩な機能をサポートする。 また、これらの機能は、デザイン時のプロパティ操作で設定できるため、簡単に使用することが可能。 「プッシュボタンコントロール」は、OK・キャンセルのようなアクションを行うコントロールで、「フラット」「浮き上がり」「くぼみ」の3種類のテキスト表現方法をサポート。 また、テキストの自由な配置、ボタンに合ったピクチャの表示が可能。 「チェックボックスコントロール」は、動作の有無などを示すためのコントロールで、3種類のテキスト表現、4種類の外観、ユニークなピクチャ、トグルボタンをサポート。 「マルチビューワーコントロール」は、文字、ビットマップなどを組み合わせて表示するためのコントロールで、自由なテキスト配置やピクチャの表示が可能なほか、3種類の外観、影文字、ブリンクをサポート。
仕様●言語:日本語●その他ハード・ソフト:※サポート開発ソフトウェアおよび動作確認状況は、VisualBasic5.0/6.0、VisualC++5.0/6.0、VisualInterDev6.0、Delphi4/5 C++Builder4/5、Delphi6、C++Builder6、IE4.01/5.0に対応。詳細はメーカーホームページ参照(http://www.ffc-jp.com/products/gkit/purchase/#systemreq)●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 95/98/NT4.0(SP3以降)/2000(Spread V4及び、各製品の最新バージョンで正式対応)/XP(各製品の最新バージョンで正式対応)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):6MB以上●コード番号:FJ102FH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7559-15