カテゴリ
- パソコン/周辺機器(35)
- CD-R(24)
- CD-RW(2)
- CD/DVDケース(1)
- 切削工具(16)
- カー用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 防犯用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
- モノタロウ(2)
- Verbatim(バーベイタム)(5)
- マクセル(12)
- RiDATA(1)
- オーム電機(2)
- HIDISC(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- グリーンハウス(1)
- CUSTOM KOBO(3)
- EARTH MAN(3)
- FIRSTCOM(14)
- IFANGER(3)
- NS(日進工具)(3)
- SecuSTATION(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(17)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- 前澤化成工業(3)
- 龍宝丸(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Verbatim(バーベイタム)・マクセル・RiDATA・オーム電機・HIDISC・YAMAZEN(山善)・グリーンハウス・CUSTOM KOBO・EARTH MAN・FIRSTCOM・IFANGER・NS(日進工具)・SecuSTATION・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エレコム・サンワサプライ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・前澤化成工業・龍宝丸・ブランドをもっと見る
「cdーr」の検索結果

データ用CD-R700MB 48倍速対応
マクセル(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10枚)ほか当日出荷「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
CD-Rメディア 48倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1ケース(10枚)ほか当日出荷インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50枚)当日出荷独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応
Verbatim(バーベイタム)¥889~税込¥978~1パック(10枚)ほか当日出荷独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
マクセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)
マクセル(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(1枚)当日出荷「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 低エラーレートを実現。 キズに強いトリプルプロテクター。 省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。 各種CDライターで優れた互換性。 データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ) MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース薄型5mmケース
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ
Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(50枚)当日出荷アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベルタイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース・黒
データ用CD-Rエコパッケージ
マクセル¥799~税込¥879~1パック(10枚)ほか当日出荷紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージタイプデータ用速度2~48倍速レーベル面色ホワイトレーベル記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
データ用CD-R
HIDISC¥619~税込¥681~1個当日出荷用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)
マクセル(2件のレビュー)¥268~税込¥295~1パック(1枚)ほか当日出荷低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース
HIDISC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(100枚)当日出荷音楽用CD-R データ用としても使用可タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
データ用CD-R
HIDISC¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。速度48倍速対応記憶容量(MB)700
データ保存/音楽用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)当日出荷お得なCD-R50枚スピンドルセット。データ保存・音楽録音用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース
データ用CD-R スピンドル
グリーンハウス¥1,698税込¥1,8681パック(50枚)当日出荷データを記録できるCD-Rメディア 容量700MB 1~52倍速に対応 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)タイプデータ用種類CD-R速度1~52倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700印面サイズ(Φmm)外形117、内径23適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)当日出荷お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応
トライメイト(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
CD/DVDクリーナー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
チャッキダンパー
フカガワ¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から15日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
多目的クリーナー柄付き 大
カウゼル¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)230横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22
FIRSTCOM(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
識別用ヘルメットカバー(簡易タイプ)
TRUSCO¥779税込¥8571枚当日出荷作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。 塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。用途作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約2寸法(mm)約300×300×2材質/仕上ポリエステルサイズフリー質量(g)60適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
ホースバンド用締付け工具
JUBILEE¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
カラビナ付きドライバーセット
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
カラビナ付ドライバーセット(6pcs)
CUSTOM KOBO¥739税込¥8131セット当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スラントカードレベル
エビス(水平器)¥799税込¥8791個当日出荷いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm※引き出し側板高さ4.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き※左から開け右から閉める必要があります。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)25耐荷重(kg)天板30、引き出し7、棚1枚あたり15、全体82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
LEDキューブスピーカー
CICONIA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ
ICOM(アイコム)¥28,980税込¥31,8781セット欠品中携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)種類特定小電力チャンネル数18チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下通信方式単信・単向・同報方式充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375電波形式F1E、F1D防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)送信出力500mW使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)符号化方式音声:TOKUDER(R)変調方式デジタル4値FSK方式音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)動作温度範囲(℃)-10~+50