カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
    • CD-R(24)
    • CD-RW(2)
    • CD/DVDケース(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,205)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • カー用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
色
カラーミックス・ホワイト
ブランド
モノタロウ・Verbatim(バーベイタム)・マクセル・RiDATA・オーム電機・HIDISC・YAMAZEN(山善)・グリーンハウス・CUSTOM KOBO・EARTH MAN・FIRSTCOM・Merck(メルクミリポア)・onsemi・SecuSTATION・SMC・STMicro・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エレコム・サンワサプライ・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdーr」の検索結果

関連キーワード
1,410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD-R For Data RiDATA

    CD-R For Data

    RiDATA(2件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種類CD-R記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

    Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥889~税込¥978~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明
  • CD-R52Xデータ用 スピンドル入 オーム電機

    CD-R52Xデータ用 スピンドル入

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50個)
    当日出荷
    CDーR 52倍速対応 データ用 スピンドル入り
    記憶容量(MB)700
  • データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセル

    データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック

    マクセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) マクセル

    データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(1枚)
    当日出荷
    「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 低エラーレートを実現。 キズに強いトリプルプロテクター。 省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。 各種CDライターで優れた互換性。 データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ) MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース薄型5mmケース
  • CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
    タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース・黒
  • データ用CD-Rエコパッケージ マクセル

    データ用CD-Rエコパッケージ

    マクセル
    ¥799~税込¥879~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
    タイプデータ用速度2~48倍速レーベル面色ホワイトレーベル記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
  • CD-R 【50枚PX4個入】 Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 【50枚PX4個入】

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(50枚×4個)
    当日出荷
    種類CD-R入数50枚×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル

    データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷
    低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • データ保存/音楽用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善)

    データ保存/音楽用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お得なCD-R50枚スピンドルセット。データ保存・音楽録音用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。
    用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚ケーススピンドルケース
  • CD-R52Xデータ用 スリムケース入 オーム電機

    CD-R52Xデータ用 スリムケース入

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    CDーR 52倍速対応 データ用 5mmスリムケース入り
    記憶容量(MB)700
  • データ用CD-R スピンドル グリーンハウス

    データ用CD-R スピンドル

    グリーンハウス
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    データを記録できるCD-Rメディア 容量700MB 1~52倍速に対応 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
    タイプデータ用種類CD-R速度1~52倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700印面サイズ(Φmm)外形117、内径23適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善)

    データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(50枚)
    当日出荷
    お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
    用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速記憶容量(MB)700入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウ

    CD DVDケース 薄型タイプ

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質ポリスチレン色クリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2収納枚数(枚)1
  • コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 丸シャンク

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
  • 薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト

    薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応

    トライメイト(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
    用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
  • CD/DVDクリーナー サンワサプライ

    CD/DVDクリーナー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
    仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
  • カードレベル エビス(水平器)

    カードレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
    仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂幅(mm)86厚さ(mm)5測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°高さ(mm)54精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャッキダンパー フカガワ

    チャッキダンパー

    フカガワ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • 2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM

    2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

    FIRSTCOM(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
    用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 多目的クリーナー柄付き 大 カウゼル

    多目的クリーナー柄付き 大

    カウゼル
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
    用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)230横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
  • 識別用ヘルメットカバー(簡易タイプ) TRUSCO

    識別用ヘルメットカバー(簡易タイプ)

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1枚
    当日出荷
    作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。 塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。
    用途作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約2寸法(mm)約300×300×2材質/仕上ポリエステルサイズフリー質量(g)60適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
  • ホースバンド用締付け工具 JUBILEE

    ホースバンド用締付け工具

    JUBILEE
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
    用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
  • カラビナ付きドライバーセット CUSTOM KOBO

    カラビナ付きドライバーセット

    CUSTOM KOBO
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • カラビナ付ドライバーセット(6pcs) CUSTOM KOBO

    カラビナ付ドライバーセット(6pcs)

    CUSTOM KOBO
    ¥739税込¥813
    1セット
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
    寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルミニカート(ダストボックス付) ナビス(アズワン)

    カラフルミニカート(ダストボックス付)

    ナビス(アズワン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。 引出し最上段は鍵付きです。 双輪キャスターで操作性に優れています。 補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
    仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)703×554×955質量(kg)43天板寸法(mm)(補助)456×426キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
  • スラントカードレベル エビス(水平器)

    スラントカードレベル

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
    高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚 YAMAZEN(山善)

    キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    食器や食品を隠せる、扉収納ラック。開口部の広い観音開きタイプ。天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工。引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き。天板サイズ: 幅59 奥行40cm。引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm※引き出し側板高さ4.5cm。扉にはスライドヒンジ付き。左側の扉にはホコリ除けが付き※左から開け右から閉める必要があります。扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm。可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm。可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能。扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防。背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
    用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)25耐荷重(kg)天板30、引き出し7、棚1枚あたり15、全体82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5組立時間約60分以上
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • LEDキューブスピーカー CICONIA

    LEDキューブスピーカー

    CICONIA
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
    付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
関連キーワード
...
CD-Rカテゴリ