最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸(6.35mm)
刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
寸法L(mm)180
溝長100
シャンク形状六角シャンク
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
寸法l(mm)135
シャンク径(mm)6.35
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状ストレートシャンク
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ストローク(mm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(M) おねじ
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
・規格番号:ISO 21287
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)55
ストロークB(mm)88
1個
¥18,980
税込¥20,878
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)55
ストロークB(mm)85
1個
¥15,980
税込¥17,578
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)55
ストロークB(mm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)55
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)55
1個
¥14,980
税込¥16,478
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)55
1個
¥27,980
税込¥30,778
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)55
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(A) レール取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)55
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】
本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。
【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】
防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。
※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】
GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。
(アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要)
【充実の基本性能】
有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。
【優れた操作性】
アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。
【動体性能】
最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。
【スターストリーム動画など、動画機能】
星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。
カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
色ブラック
電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)
本体質量(g)625
有効画素数2424
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応
防塵防水性能防塵・防滴
撮像素子原色フィルター/CMOS
AFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット
手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)
シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)
インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)
モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドット
オートフォーカスTTL位相差検出式
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ