カテゴリ
- 切削工具(170)
- パソコン/周辺機器(118)
- オフィス家具(76)
- 測定用品(60)
- 制御機器(54)
- 事務用品(32)
- 研磨材(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 家電(21)
- 自動車補修部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 自転車部品(16)
- メカニカル部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 作業工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 住設機器(9)
- 農業機械(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(7)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 機構部品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 洗車・清掃(5)
- 物流用品(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- 岡部工具(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- エスコ(22)
- サンワサプライ(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- イワタツール(19)
- サンドビック(19)
- イスカル(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(12)
- 三菱マテリアル(12)
- Pico Technology(11)
- テグテックジャパン(11)
- サイクルテック(10)
- 三菱電機(8)
- ノーリツ(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cd10」の検索結果

倣い加工用チップ CoroCut1・2 CD10
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)20日以内出荷長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。用途倣い加工用。非鉄用。材種CD10
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
ホワイトボードクリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(200mL)当日出荷ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179アズワン品番64-0848-02
ダンボール箱 地獄底式
タマパック(20件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(20枚)当日出荷厚さ(mm)約3タイプシングルフルート入数(枚)20外寸法・高さ(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5内寸高さ(mm)125
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納
オーム電機¥799税込¥8791個(1セット×10枚)当日出荷ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。材質PS色クリア収納枚数(枚)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180![ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721566-211004-02.jpg)
ディスク収納フォルダー スリムタイプ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2件のレビュー)¥849税込¥9341冊当日出荷窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。用途電子納品時に提出するCDの保管に。材質紙、EVA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12アズワン品番62-4863-59収納枚数(枚)2
フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚特性指紋防止光沢
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD
シルファー(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
カーペットクリーナー
サンワサプライ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180アズワン品番64-0897-08
オイルチェンジャー
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納
オーム電機¥439税込¥4831個(1セット×5枚)翌々日出荷ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア材質PS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
電材用防振ゴム 穴あき
光(5件のレビュー)¥259税込¥2851枚当日出荷空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます形状角形厚さ(mm)10色黒穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クラッチマスターシリンダ
ミヤコ自動車(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
コンクリートドリル
KIドリル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
卓上CO2モニター
キングジム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン 選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルームセット内容CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)質量(g)約78(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)温度範囲(℃)検出:-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×48×49測定ガスCO2電池寿命約7時間保存温度範囲(℃)-10~55検知方式NDIR式温度表示精度誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)保存湿度(%)5~80湿度表示精度誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)補正機能有誤差CO2表示:±(5%+50ppm)検出範囲CO2:400-5000ppm分解能(ppm)CO2検出:1湿度範囲(%)検出:20~95
チタンコーティングドリル
KIドリル¥679~税込¥747~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
スーパーハードクリーナーシャンプー
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車に付くあらゆる汚れを同時に落とすシャンプー。鉄粉/水アカ/油汚れ/虫/鳥フン/樹液/黄砂/ピッチタール/イオンデポジット/軽いウォータースポット/ブレーキダスト/ドア傷汚れも同時に除去します。コーテイングの下地処理にも使用出来ます。用途車の洗車、自動車ボディ、ガラス、ミラー、樹脂、ホイール、その他の外装の洗浄用成分チオグリコール酸アミン塩/グリコール系溶剤/界面活性剤/キレート剤/特殊パウダー幅(mm)76高さ(mm)162奥行(mm)76内容量(mL)480液性中性危険物の類別非危険物
ドロップシャンプー(撥水コーテイング濃縮)
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。用途車の洗車WAX成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤容量(mL)900液性中性使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色商品タイプ液体
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
フラックスクリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)翌々日出荷ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。 グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。 速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。 ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。 容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。 ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。 PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125危険等級Ⅱアズワン品番64-0848-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイドロシャンプー(親水コーテイング濃縮)
Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷洗車と同時に親水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。用途車の洗車WAX成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤容量(mL)900使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色商品タイプ液体
...













![ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721566-211004-02.jpg)