カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 測定用品(17)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cd20s」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナコピーnana(東洋印刷)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1パック(100枚×5冊)
翌日出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
業務用OAラベル ナナコピー シンプルパック nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナコピー シンプルパックnana(東洋印刷)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(500枚)
翌日出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
カプラ JTCカプラJTC
2,998税込3,298
1袋(3個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用カプラ JTCホース用カプラJTC
2,998税込3,298
1袋(3個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ JTCカプラJTC
2,998税込3,298
1袋(3個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/Lイスカル
30,980税込34,078
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/Lイスカル
30,980税込34,078
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/Lイスカル
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズ イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVCDシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
SS5Q14 SMCSS5Q14SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
連数13連
S Series(SS5Q24) SMCS Series(SS5Q24)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
連数15連
SS5Q24 SMCSS5Q24SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズ イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L AVCDシリーズイスカル
37,980税込41,778
1本
13日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。内径加工用。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20S) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20S)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
補修用テストリード
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーありサムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速本体質量(g)270コネクタ形状Type-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20TFSRSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN20SRSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SRSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN20SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN20SRSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN20SR)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から29日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
【レンタル】3次元風向風速計 ソニック(気象機器)【レンタル】3次元風向風速計ソニック(気象機器)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能 水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式セット内容超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20T) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20T)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付