カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 切削工具(22)
  • 事務用品(14)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd220」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレスアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌々日出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、すき間ノズル材質PP、ABS、GFPP、PC質量(kg)0.98、本体のみ:069、フロアヘッド・延長パイプ含む:0.98使用温度範囲(℃)5~35電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:235×290×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.25連続使用時間(分)標準モード:約27、ターボモード:約12バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から3日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超小型カップリング PLCDシリーズ CPC超小型カップリング PLCDシリーズCPC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
3,098税込3,408
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチ フローカップリング 三商1/4インチ フローカップリング三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
親指操作で簡単に取り外しができます。
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
延長ケーブル エスコ延長ケーブルエスコ
6,790税込7,469
1本
翌日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
ハンディケース入り ステップダウントランス TOYOZUMI(トヨズミ)ハンディケース入り ステップダウントランスTOYOZUMI(トヨズミ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ルーマ型ドリル VCDコート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VCDコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
アルミ用VCDコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
ドリルラッシュ 交換ヘッド テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッドテグテックジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)
7,398税込8,138
1箱(100枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンスKCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)イハラサイエンス
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3Dテグテックジャパン
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5Dテグテックジャパン
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5Dテグテックジャパン
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8Dテグテックジャパン
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から73日以内出荷
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8Dテグテックジャパン
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3Dテグテックジャパン
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ テグテックジャパン刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュテグテックジャパン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5Dテグテックジャパン
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッド テグテックジャパンドリルラッシュ セルフセンタリング形状交換ヘッドテグテックジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。形状セルフセンタリング形状RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5Dテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12Dテグテックジャパン
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュテグテックジャパン
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ液晶保護抗菌フィルムサンワサプライ
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)タッチパネル方式対応耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し材質接着面/シリコン膜、外側/PETセット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1
制御盤 SCDシリーズ 三木プーリ制御盤 SCDシリーズ三木プーリ
409,800税込450,780
1台
17日以内出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)200、電機子:160、界磁:180電源単相制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御操作標準:電源スイッチ・速度設定器電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
シュリンク(CD1枚用) W160xH220 ザップシュリンク(CD1枚用) W160xH220ザップ
899税込989
1セット(100枚)
当日出荷
CD用です。
寸法(幅W×高さH)(mm)160×220厚さ(μm)20
CD Series(CDM2D20-220Z) SMCCD Series(CDM2D20-220Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220C) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220C)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)220作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ロッド(-) 片ロッド