カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd30」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • 6角軸ショートコバルトドリル trad

    6角軸ショートコバルトドリル

    trad(21件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • コンテナ台車 TRUSCO

    コンテナ台車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
    用途各種コンテナの運搬仕様組立式材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ高さ(mm)156材質(車輪)ナイロン耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具スチール取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ママクラブ ドレッサ タケヤ化学工業

    ママクラブ ドレッサ

    タケヤ化学工業(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    プロも注目した使いやすさ。 スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
    材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン直径(Φmm)60耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • 断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 お掃除口

    オーケー器材(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • センタードリル  1形 90° 岡部工具

    センタードリル 1形 90°

    岡部工具(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
  • 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング CD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
    仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • クレイ系乾燥剤不織布1斗缶 テクナード

    クレイ系乾燥剤不織布1斗缶

    テクナード(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(1000g×10個)ほか
    8日以内出荷
    原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH <対応ドライブレコーダーオプション> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー OF18J

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
    メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 薄型ボックス アイリスオーヤマ

    薄型ボックス

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタールフタあり外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)450コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)140
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(37個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)繰返し精度(mm)0.01種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • 皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ) スターエム

    皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)48有効長(mm)20
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)48有効長(mm)20
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷