カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,122)
- バイク部品(103)
- 切削工具(64)
- パソコン/周辺機器(60)
- 制御機器(44)
- 測定用品(36)
- メカニカル部品(31)
- バイク純正部品(27)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 科学研究・開発用品(23)
- 物流用品(19)
- 自動車純正部品(18)
- 自転車部品(15)
- 事務用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- オフィス家具(11)
- 測定関連サービス(10)
- 家電(10)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 安全用品(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- KITACO(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- NSK(ナカニシ)(7)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SMC(3,136)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- TRUSCO(14)
- イワタツール(15)
- エスコ(21)
- オーム電機(8)
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- ナブテスコサービス(7)
- ニッサン(11)
- ホンダ(26)
- ミヤナガ(6)
- メディアカバーマーケット(26)
- 三和電気計器(7)
- 岡部工具(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SM-CD50 ISCG03/ISCG05 チェーンデバイス SHIMANO SAINT
SHIMANO(シマノ)¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷・ダンパー内蔵ガイド・サイレンサー内蔵・高剛性アルミ製バッシュガード・マウント:ISCG03, ISCG05・泥抜けの良いガイド設計・平均重量:147g (ガード1枚含む)
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.2 V, 8-Pin, L4931CD50-TR
STMicro¥239,800税込¥263,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 250mA●出力電圧 : 5.2 V●ラインレギュレーション : 17.5 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
スコッチ 業務用 カーペット用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷カーペットやマットを床にしっかり固定。用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
コンクリート用ドリル
ベッセル¥659税込¥7251本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら